防水ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
3,110件の「防水ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中 ケーブル」、「防水コード」、「防水 延長 コード 5m」などの商品も取り扱っております。
オリエンタルモーター防水タイプ延長ケーブル
材質(シース) 耐熱性塩化ビニル 仕上外径(Φmm) 7.8
1台
7,698 税込8,468
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別 VCT 電流容量(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 コンセント個数 1ツ口 定格電流(A) 15 芯数 防雨メンプラグ付 使用場所 屋外 特性 防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。 材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) -45~110 収縮開始温度(℃) 80 収縮完了温度(℃) 110 比率 3:1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1セット(4本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ 屋外型 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類 FA用ケーブル 定格電圧(V) 300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類 産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min) (水中)3000
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m) 10 特性 防雨、アース付 電線仕様 VCT3芯×2.0sq 使用場所 屋外 仕様 屋外型。防雨キャップ付 材質 導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g) 1980 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線許容電流(A) 22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類 産業機械用ケーブル シース厚(mm) 1 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質 VCT 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 一ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電流容量(A) 15 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性 防水 仕様 EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm) 68×23 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) AC450 定格電流(A) 24 適合電線(mm2) より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A) 15 太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)