- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 防水センサのおすすめ人気ランキング
防水センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,025件の「防水センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水感知センサー」、「水漏れ検知器」、「漏水検知 テープ」などの商品も取り扱っております。
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
接続方式
コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)
接地された金属板50×50×1
検出対象
導体および誘電体
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。
水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。
電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。
漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。
ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。
材質
本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)
使用電池
CR2032(3V) 別売
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×45×18.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
感温部(mm)
5×20
仕様
モールド加工部:PI(ポリイミド)
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
トラスコ品番
795-7718
材質
ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)
質量(g)
70
長さ(m)
1.5
使用湿度範囲
95%以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。
給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。
耐水性ですが防水性ではありません。
背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)
111(電池含む)
電源
9V電池(電池使用時間2年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×109×36
使用環境温度(℃)
0~+49
アラーム時間&音量
(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様
絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2
質量(g)
約20(1m)
使用周囲温度(℃)
-15~60
電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m)
約48
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)
約60
出力
【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)
40以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50(氷結なきこと)
外観
樹脂(グレー)
検知方式
電極式スポット検知
設置場所
屋内・屋外(床面据置)
表示灯
赤、検知中:点滅
防水仕様
日常生活防水(IP67相当)
音量(dB)
75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)
報知音
検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品
取扱説明書
タイプ
円柱型(ネジつき)、静電容量形
保護構造
IEC規格 IP66
標準検出物体(mm)
接地された金属板50×50×1
材質(ケース)
耐熱ABS
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
温度の影響
使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下
材質(検出面)
耐熱ABS
シールド
非シールド
材質(ナット)
ポリアセタール
応差
検出距離の4~20%
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
構造
コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)
AC100~240
出力タイプ
リレー出力
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。
仕様
先端耐熱ポリミイドテープ
使用温度範囲(℃)
220
感温部(mm)
5×18
接続
Y端子
リード線(m)
1
熱電対
Kタイプ
リード線
PTFE
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)
仕様
検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)
トラスコ品番
796-0506
適合機種
センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R
材質
ABS樹脂(ケース本体)
質量(g)
260
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-15~45
電源(V)
AC100またはAC200
消費電力(W)
3以下(検知時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×54×148
外部出力
無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)
検知方式
検知箇所:1ヶ所
使用湿度(%RH)
90以下(結露せず)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷