防水テープ 建築のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
187件の「防水テープ 建築」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水テープ」、「住宅用気密防水テープ」、「気密テープ」などの商品も取り扱っております。
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質 基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途 隙間用 粘着力(N/10mm) 18.7 特性 気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ 片面粘着強タイプ 伸度(%) 28 引張強度(N/15mm) 69 粘着力(N/10mm) 7.2 引張強度(N/10mm) 23.0 粘着力(N/25mm) 23.0 セパレータ あり 引張強度(N/cm) 41 特性 防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ 片面 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/10mm) 12 粘着力(N/25mm) 30 剥離紙 なし 特性 気密防水 粘着タイプ 強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質 基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途 隙間用 特性 気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
粘着力(N/10mm) 10.00 特性 防水
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様 片面タイプ トラスコ品番 376-2793 質量(g) 210 粘着力(N/10mm) 13 剥離紙 なし 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙 あり 粘着タイプ 強力 適合用途 防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g) 170 主な用途 補修用 粘着力(N/10mm) 11.39 粘着力(N/25mm) 28.48 剥離紙 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙 あり 粘着タイプ 強力 適合用途 防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に 粘着力(N/10mm) 10.8 引張強度(N/25mm) 80.0 引張強度(N/10mm) 32 粘着力(N/25mm) 27.0 セパレータ あり 剥離紙 あり 特性 耐候性、耐水性、防水
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性 気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。 長さ(m) 5 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1ロール
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。 引張強度(N/10mm) 9.8 剥離紙 あり 適合用途 防水・耐水・屋外 主なワーク 大面材、パーツ
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。 種別 片面 粘着力(N/10mm) 9.81 剥離紙 あり
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質 (基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm) 10 特性 防水、気密
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。 粘着力(N/10mm) 7.84 引張強度(N/10mm) 51.0 特性 防水性、気密性 粘着タイプ 高粘着力
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm) 14.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 引張強度(kPa) 163.5 見掛密度(kg/m3) 110±20 化学物質安全性参考資料
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途 隙間用 粘着力(N/10mm) 4.6 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様 はく離紙付 粘着タイプ 強力 適合用途 粗面 主なワーク 大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)