- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 防水フランジインレットのおすすめ人気ランキング
防水フランジインレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「防水フランジインレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水丸蓋」、「200v コンセント アメリカン」、「200v コンセント 60a」などの商品も取り扱っております。
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
2
適合プラグ
7114GN/7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
NEMA規格
NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)
1.6~2
備考
ナイロンケース
極数
接地2P
寸法L(mm)
50.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
43.5
適合電線(mm2)
2
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)
NEMA規格
NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)
1.6~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
フェノール
色
黒
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。
優れた防水・防塵仕様です。
錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。
アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。
また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護
仕様
鍵違い
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
1012
表面処理
エポキシ樹脂焼付塗装
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)
10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
-
トラスコ品番
735-9705
プラグ形状
接地3P 20A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様
●アース付コネクター●接地防水コネクター
エスコ品番
EA940BC-12
質量(g)
210
極数
接地3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
62×105
温度上昇
40k、40℃以下
適合電線(mm2)
2~3.5
絶縁抵抗(MΩ)
極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)
接地抵抗
接地極の刃と刃受間:50mΩ以下
引張強度N(kgf)
コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間
開閉回数(回)
約10/分、連続100
負荷力率
過負荷試験:30A250V、約1
定格容量(A)
20(250V)
耐電圧(V)
1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)
1.2
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
色
銀色
備考
平蓋付
単重(g)
425
防塵防水性能
IP65適合品
難燃性
UL94 V-0
適合圧着端子
2023/05/05
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)
2.6~3.2、5.52
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
色
銀色
防塵防水性能
IP65適合品
難燃性
UL94 V-0
サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
抜止形
極数
接地形2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
2、3.5
防塵防水性能
IP44適合品
難燃性
UL94 V-0
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式
適合電線径(Φmm)
1.6~2
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
寸法A(Φmm)
66
寸法B(Φmm)
18
適合電線(mm2)
2CT/VCT5.5
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
60
寸法(Φmm)
25