- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 防草シート ピンのおすすめ人気ランキング
防草シート ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「防草シート ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草シート留め具」、「シート止めピン」、「マルチ留め具」などの商品も取り扱っております。
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ
幅(mm)
88
長さ(mm)
142
太さ(mm)
返し:約16.4。軸部:約10.8
種類
T形
材質
POM
色
黒
防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。
材質
釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)
ピン:5
ピン長さ(mm)
200
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類
Uピン
材質
鉄
長さ(mm)
約150
幅(mm)
約30
太さ(mm)
約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。
押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。
収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。
材質/仕上
スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
約60
色
Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック
種類
Uピン
再生材使用
使用
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類
押さえ板
材質
樹脂
厚さ(mm)
約2
色
黒
直径(Φmm)
約70
1パック(100個)
¥899
税込¥989
当日出荷
種類
Uピン
材質
Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。
厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に
材質
スチール
直径(Φmm)
3.2
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)
4
コの字型のシート押さえです。
金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして
材質
スチール+塗装
長さ(mm)
150
幅(mm)
30
色
シルバー
太さ(mm)
Φ3.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
緑色の防草シート用の補修テープ。
手で簡単に切れ、作業性良好。
用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。
長さ(m)
10
材質
ポリエチレン、アクリル系粘着剤
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
使用目的
つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強
幅(m)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。
色
黒
テープ幅(mm)
80
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
アクリル系粘着剤
引張強度(N/10mm)
58
粘着力(N/10mm:参考値)
9.6
粘着タイプ
強粘着
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
80×12.5
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質
ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
直径(Φmm)
ワッシャ:約58
種類
U字型ピン
太さ(mm)
約3.5
径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかり押さえることができます。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質
本体:スチール パット:ポリプロピレン
径(Φmm)
3.5
防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。
材質
(釘)スチール、(樹脂板)PVC
厚さ(mm)
(樹脂板)約1.6
直径(Φmm)
(樹脂板)約60
穴径(Φmm)
(樹脂板中央部)約6
長さ(cm)
(釘)15
太さ(Φmm)
(釘)5
釘頭(mm)
約Φ16
らくらくシート押さえピンは、防草シートや不織布などを押さえるためのUピン+押さえ板を組み合わせた商品です!
Uピンは剣先タイプで挿しこみやすく、直径約60mmの押さえ板がしっかりシートを押さえます。
しかも、らくらくシート押さえピンは、Uピンに押さえ板が取り付け済みで組み立て不要!
これまで手間だったUピンと押さえ板を組み合わせる作業がなくなり、作業効率が大幅にアップします!
これまで、防草シートや不織布を押さえる際は、Uピンに押さえ板を1つづつセットする作業が必要でした。
その数が10~20本ならまだしも、広範囲に防草シートを張る場合は数百、数千本と必要になる場合もあります。大量の押さえ板をセットする作業は単純な作業とはいえ、手間も時間も非常にかかってしまいます。
そこで「最初からUピンに押さえ板をセットしてしまって、無駄な作業をなくそう!」と考えたのが、らくらくシート押さえピン!
組み立て済みで無駄な作業が発生せず、効率よくシートを張れます!
さらに、押さえ板が畳んだ状態でセットされているのでかさばらず、持ち運びも簡単です!
用途防草シートや不織布の押さえに最適
材質
スチール、PP+PE
種類
Uピン
防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。
先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン
種類
T形
材質
ポリアセタール
長さ(mm)
140
幅(mm)
85
色
黒
太さ(mm)
10 先端2
トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。
用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。
幅(mm)
110
長さ(mm)
136
太さ(mm)
返し:約28.5、軸部:約17.4
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
グレー
種類
T形
1セット(100個)
¥799
税込¥879
当日出荷
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
材質
釘:スチール、パッド:ポリエチレン
サイズ
【パッド】6cmΦ
長さ(cm)
【釘】20
設置方法
対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
RoHS指令(10物質対応)
対応
径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかり押さえることができます。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質
本体:スチール パット:ポリプロピレン
径(Φmm)
3.5