防音戸車のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
110件の「防音戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 防音 戸車」、「静音戸車」、「敷居レール戸車」などの商品も取り扱っております。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質 鉄枠/ゴム車
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(2個)
295 税込325
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠) 材質(車輪) 合成ゴム 付属品 取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L(mm) 13 車輪 ナイロン。成型加工 寸法M(mm) 5 寸法J(mm) 9 寸法G(mm) 14 芯棒 5mm。SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 軸:SUS304、MC901 質量(g) 75 寸法L(mm) 17 寸法A(mm) 90 耐荷重(kg) 100(二個当たり) 寸法F(mm) 31 寸法D(mm) 42 寸法E(mm) 11 寸法B(mm) 74 寸法M(mm) 5 取付ねじ M3 寸法J(mm) 11 寸法G(mm) 16.5 寸法K(mm) 4
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

タイプ V型 車輪径(Φmm) 33 仕様 高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ) 材質 ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム 寸法H(mm) 8 耐荷重(kg) 20/個 寸法D(mm) 67 寸法W(mm) 9
1箱(2個)
599 税込659
3日以内出荷

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質 枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入) 調整範囲(mm) 3.5~8 耐荷重N(kgf) 30(2個使用時)
1箱(12個)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック静音高機能戸車
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質 車:樹脂/枠:SUS304 呼称(mm) 33 耐荷重(kg) 40/2ヶ 穴ピッチ(mm) 57 付属品 ステン皿木ネジ3.1×25mm
1パック(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm) 36 材質 枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り) 取付ねじ 皿木ネジ3.1×20mm
1個
939 税込1,033
当日出荷

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ 平型 材質(車輪) LPプラス成型加工 材質(枠) ジンクロメッキ付 芯棒 5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途 玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)