- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 陶器 補修 パテのおすすめ人気ランキング
陶器 補修 パテのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「陶器 補修 パテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器 パテ」、「陶器 パテ」、「陶磁器 補修 パテ」などの商品も取り扱っております。
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど
成分
エポキシ樹脂、顔料、充填剤
色
砂色
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
焼かずに素焼き調に仕上がる!落としても割れない!着色、彫刻ができる!芯材使用OK!
色
白
内容
ねんど・芯材
比重
1.2g/m3
科目
図工
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
白磁シリーズ
形状
長角皿
材質
磁器土
質量(kg)
0.29
TKG品番
9-2367-3001
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化!
作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間)
切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。
屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。
金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。
浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
特性
耐熱、耐水、耐薬品
硬化時間
補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分まで。カッターで切れる→練り合わせてから約30分まで。穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
成分
エポキシ樹脂・硬化剤・顔料
セット内容
エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋
危険物の類別
非危険物
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
耐久性、耐水性、充てん性、2液混合型、1分硬化開始
用途金属・木・陶磁器製の小物や細部のスピード接着に。
アクセサリーの製作・補修
置物の補修
電化製品、日用品の補修
スポーツ・レジャー用品の修理
主成分
エポキシ樹脂系
成分
エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
特性
耐久性、耐水性、充てん性
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途コンクリートモルタル面の接着・復元補修。
色
グレー
仕様
砂入りセメント
成分
粉末(ポルトランドセメント、骨材、有機繊維)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
セット内容
セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質
ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×210×45
硬化時間(時間)
6
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm×10mm×約2.5m
適応下地
モルタル、コンクリート面
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品
仕上げヘラ
成分
水
材質
アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)
約91×46×215
色
ホワイト
質量(g)
約326
内容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面乾燥時間
夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間
施工量
約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。
冷蔵庫塗装鋼板のキズ。
特性
耐水性、耐熱性
成分
エポキシ樹脂系
セット内容
A剤+B剤 8g
主な用途
ホーロー製の洗面台・置物
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
混合比
主剤:硬化剤=1:1
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
手で埋め込むだけで補修ができる道具のいらない万能パテです。同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。
トラスコ品番
754-3867
セット内容
主剤25g、硬化剤25g
使用方法
1.ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。パテの密着をよくするためにサンドペーパー(別売)で軽くこすります。2.付属の保護手袋をつけ、主剤(白)と硬化剤(黄)を等量切り取り、均一な色になるよう指で練り合わせます。3.しっかり押さえつけるようにパテを埋めます。※硬化時間:5~6時間(20℃)。4.硬化後、サンドペーパー(別売)で表面を仕上げ、ボデーペン(別売)で塗装してください。
硬化時間(時間)
5~6(20℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着
使用方法
(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください)
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×35×194
アズワン品番
65-1332-02
保管環境
直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。
危険物の類別
非危険物
特性
防水、耐寒、耐熱
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
食器の種類
和食器
材質
高強度磁器
種別
丸碗
色
ホワイト
容量(mL)
290
直径×高さ(mm)
116×54
TKG品番
9-2439-1901
TKG品番(2017)
6-2222-1901
電子レンジ
○
食器洗浄機
業務用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。
サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。
木の割れ目やキズ補修に。
硬化時間(時間)
24(20℃)
施工面積
35cm×35cm(3mm厚)
トラスコ品番
453-6274
危険物の類別
非危険物
1缶(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.00015L
危険物の性状
非水溶性
切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の水回り用パテ。水中の補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途ファイバーガラス、コンクリート、ガラス、セラミック、メタル、木材、プラスチックなど
成分
エポキシ樹脂、顔料、充填剤
危険物の類別
非危険物
1個(38g)
¥689
税込¥758
当日出荷
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
食器の種類
洋食器
材質
高強度磁器
容量(mL)
220
色
ホワイト
直径×高さ(mm)
73×73
TKG品番
9-2439-2901
TKG品番(2017)
6-2222-2901
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。プラスチックの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途プラスチック、ガラス、木材、石、その他メタル材など
成分
エポキシ樹脂、顔料、充填剤
危険物の類別
非危険物
1個(38g)
¥689
税込¥758
当日出荷