隙間 測定器のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
516件の「隙間 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径ノギス」、「デジタル隙間ゲージ」、「内径 測定 ゲージ」などの商品も取り扱っております。
KANON(中村製作所)シクネススケール
隙間や溝の測定に最適 表示値を1/10にすれば測定値になります
最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03
1本ほか
97,980 税込107,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 測定範囲(mm) 1~9 器差(mm) ±0.05 テーパー 7°9′10″(角度) 質量(g) 20 材質 ステンレス焼入鋼(SUS420J2) 硬度 HV480 目量(mm) 0.1 トラスコ品番 377-6743
1個
949 税込1,044
欠品中

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 セット内容 デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール 質量(g) 1010 本体サイズ(mm) 直径206×全幅290×厚さ70
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。長さの測定。 長さ(mm) 155 測定範囲 テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛)。 直尺0~130mm (1mm目盛) 質量(g) 40 仕様 焼入 トラスコ品番 229-7663 材質/仕上 SUS420J[[_2]] 器差(mm) テーパーゲージ±0.05mm。直尺±0.13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別 テーパーゲージ 材質 SC材 幅(mm) 11 全長(mm) 160 精度(mm) ±0.04 最小読取値(mm) 0.05 仕上 硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単品としてもセットとしてもお求めになれます。 ハードクロームメッキのコンタクトポイント。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
繰返し精度(mm) 0.001 直線性 径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に 測定範囲(mm) 0~12.7 種別 デジタル 質量(g) 約200 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 0.6~0.7 器差(mm) ±0.03 測定子(mm) 10 差込深さ(mm) 30 使用電池 ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm) 0.5-15.0 最小表示/目量(mm) 0.1 角度(°) テーパー:7・9・10 器差(mm) ±0.1 板厚(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3枚)
6,998 税込7,698
欠品中

用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.05 板厚(mm) 1.2 硬度 HV480 テーパー 7°9′10″ 種別 テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質 炭素工具鋼(SK6) 硬度 HV360~600 厚さ許容差(mm) 0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 5 全長×幅W×厚さ(mm) 205×55×8
1台
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm) ±0.04 長さ(mm) 160 材質/仕上 S55C
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)電極隙間ゲージ
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm) ±0.2 板厚(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm) 0.01 測定力(N) 3以下 使用方法 外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。 タイプ 替測定子交換タイプ 指示範囲(mm) 2 裏ぶた仕様 平裏ぶた 指示誤差(μm) ±20
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。 種別 HEME本体セット(本体、測定子L5/L10、ゼロ点調整ブロック、ケース) 測定範囲(mm) 1~8 電池 SR44/LR44(テスト用1個付属)
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm) 1~15 材質 ステンレス(SUS420J1) 幅(mm) 16 厚さ(mm) 1.17 全長(mm) 150 質量(g) 11 表面処理 シルバー仕上げ 精度(mm) ±0.1 最小読取値(mm) 0.1
1本
599 税込659
当日出荷

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様 リーフ形状:A 材質/仕上 SK焼入品 リーフ幅(mm) 12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
1セット(13本)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)