- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 電動ガンセットのおすすめ人気ランキング
電動ガンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「電動ガンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ガン」、「web カメラ マイク」、「コーキングガン」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
色
シルバー
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容
トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング
色
イエロー
タイプ
静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
394×289×542
モーター出力(kW)
1.3
最高圧力(MPa)
10
機能
クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)
40
空気消費量(L/min)
-
仕様
エグザイアーエアーガン
付属品
-
種別
専用エアーガン
材質
-
ホース長さ(m)
-
ホース径(Φmm)
-
吸入流量
-
真空度(mmH2O)
-
アズワン品番
1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)
8
圧力(kg/cm2)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
仕様
ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番
EA597X
全長(mm)
200
到達距離(m)
15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品
ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質
警棒シャフト:スチール
サイズ
17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)
約390※個体差があります
タイプ
フリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)
樹脂製
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)
700
幅(mm)
1100
質量(kg)
1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容
トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色
イエロー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×197×264
モーター出力(kW)
1
本体質量(kg)
3.7
最高圧力(MPa)
8
機能
クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)
330
給水温度(℃)
40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。
Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
付属品
Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
36種類のビットが1つに! ガン型の電動ドライバーセットです。磁気ビットでネジをしっかりキャッチし、高精度な作業が可能。タブレットやスマホなどの精密機器からDIYまで、幅広く活躍します。人間工学に基づいたデザインで、長時間作業も快適です。
用途36種類のビットで、DIYもスマホ修理も楽しめちゃう! 磁石付きでネジも逃がさない! 人間工学設計で使いやすい♪ プロも満足の性能で、創造力を刺激!
付属品
収納バッグ
回転数(min-1[r.p.m])
200
最大トルク(N・m)
6
トルク(N・m)
手動:10
バッテリー容量(mAh)
2500
寸法(高さH×長さL)(mm)
150×125
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。
樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。
サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。
屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。
用途※護身・防犯用
仕様
三段伸縮警棒
付属品
ホルスター(ベルト通し付き)
材質
シャフト:スチール。グリップ:PVC。ホルスター:ナイロン
全長(mm)
収納時:185。振り出し時:425
色
ブラック
質量(g)
約390
方式
振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式
取扱説明書
(3.8MB)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5