- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 電動ナイフカッターのおすすめ人気ランキング
電動ナイフカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「電動ナイフカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベニヤ板 カット 工具」、「電動カッター」、「不織布 カッター」などの商品も取り扱っております。
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!
開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、
開口材をラクにおろせます。
スリムなベース計上
重心バランスが良く疲れにくい
前後に切断可能な三面刃標準装備
集じん率70%以上のダストボックス装備
質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計
LEDライト付
トリガ無段変速
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
最大切断能力(mm)
石こうボード:30、普通合板:15
モーター
直流モーター
質量(kg)
1.9
無負荷ストローク数(min-1)
0~6500回
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
機体:249×277×80(蓄電池装着時)
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
切断能力(mm)
高機能繊維:8
消費電力(W)
50
トラスコ品番
480-7618
質量(kg)
1.17
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。
軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。
プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。
付属品
バイメタルブレード1枚
寸法(mm)
170
質量(g)
160
適合替刃
10504240、10505823、10504249、10504250
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)
DC 3.6
バッテリー容量(Ah)
1.5(約3時間充電)
チャック能力(mm)
六角軸(二面幅6.35)
最大トルク(N・m)
6
回転数(min-1[r.p.m])
190
ねじ締め能力(mm)
38
最大切断能力(mm)
ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35
充電時間(時間)
約3
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
バッテリー
リチウムイオン
質量(g)
約325
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×50×155
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)
作業量(目安)
最大約190本(Φ3.5mm×20mm)
トラスコ品番
818-7822
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
消費電力(W)
50
トラスコ品番
480-7600
質量(kg)
1.07
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
対応材質
シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
危険物の類別
非危険物
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)
ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])
モーター/20000
充電時間(時間)
約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])
10000
セット内容
本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)
DC3.6
材質(刃)
SUS430相当
使用温度範囲(℃)
10~40
本体質量(g)
約285
充電器質量(g)
約230
刃先角度(°)
ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数
定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)
DC7.5
充電器電圧(V)
定格/AC100
定格二次電流(A)
充電器/0.5
定格入力(VA)
10
電源
3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命
充放電 約300回
取扱説明書
(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
この「エレクトリックナイフ Slim」一本でどんな食材もまるでお店レベルの切り口!
パンもサンドイッチも。潰すことなく具材ごと綺麗に切ることができます。
ギザギザになりやすい肉もやわらかく潰れやすいトマトもお任せください!
フレッシュな断面で見た目の美味しさ倍増です。
また、クリームごとスパッと切れるためスイーツも大得意なのです。
エレクトリックナイフは進化しました!
エレクトリックナイフの高評価のお声が続々届いています!
ずれない、薄切りができる、などなど。
しかし、皆様にたくさんお使いいただいたからこそ浮き彫りになった、改良点のお声も頂きました。
ハンドルが大きく重かったこと、刃が最後まで届かないことによる本体形状問題など。
皆様により使いやすくご利用いただくために、エレクトリックナイフは進化致しました!
軽く・スリムに・最後まで綺麗に切れる。
改良を重ね、約200g近い軽量化に成功しハンドルはぐぐっとスリムになりました!
手が小さめの女性でも使いやすい大きさです。
刃は最後まで切れるようになり、さらに使いやすくなったのです。
色んな食材が綺麗に切れるのに、使いやすい。
ぜひ、進化した「エレクトリックナイフ Slim」をお試しください。
取り回しの良さと切れ味の秘訣
コードを無くしたことで、電源に届かない・絡まる・食材に引っ掛けてしまう、などといった問題をまるっと払拭。
また、切れ味の秘訣は2枚の刃。重なり合い、交互に動くことで食材を確実に綺麗に切ることができるのです。
収納の使いやすさも考え、今作からストラップ穴を設けました。
付属のストラップをつければ壁掛け収納することができます。
そしてスイッチはスライド式を採用。
ボタンを押したまま上にスライドしないと作動しないため、誤って押してしまっても安心・安全の機構です。
上手に切るコツは3つ
綺麗に切るコツは3つ。
焦らず、エレクトリックナイフに任せて切ることが何よりもポイントです。
押したり引いたりせず、ただ当てるだけ。
それだけで綺麗に切れていくのです。
生クリームも焼きたてパンもこの通り!
気持ちいいくらいスパッと綺麗な断面で切ることができちゃいますよ。
使用後は洗えます
使用後は本体両サイドのボタンを押しながら抜くだけのかんたんワンタッチ。
2枚の重なった刃はそれぞれ分解ができるため、しっかり洗うことができます。
用途コードレス電動ナイフでだれでも綺麗な切り口。
付属品
本体、ブレード、USBケーブル、ストラップ、日本語説明書
質量(g)
本体/約270、ブレード/約60
刃長(mm)
200
電源
【充電用】USB Type-C 5V 1A 給電
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
230×40×53
連続使用時間(分)
約45
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
保証期間
購入日より12カ月
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2500
ケーブル長(cm)
約195
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
充電式で使いやすい、電動マルチナイフです。2枚の刃が交互に動いて、食材をカットできます。形がくずれにくく、スムーズにカットできます。安全ロック機構付き。
用途パンやサンドイッチのカットに。固いバゲットや、ロールケーキ、巻き寿司、お肉などのカットに。
付属品
ACアダプター、刃収納カバー、取扱説明書(保証書付き)
電源(V)
AC100・50/60Hz(専用ACアダプター使用)
消費電力(W)
約9(充電時)
本体質量(g)
570
定格入力電圧(V)
DV9
本体寸法(mm)奥行
50
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
7.4
本体高さ(mm)
65
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
2000
本体幅(mm)
440
電池使用可能期間
約45分
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
4500
最小切断半径(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
461
振動3軸合成値(m/s2)
9.5
全長(mm)
362
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)
1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
切断能力(mm)木材
15
切断能力(mm)石膏ボード
30
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
ストローク(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
付属品
石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)
石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)
1.9(バッテリ含む)
切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。
用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。
付属品
ブレードセット、ブレードカバー
材質
本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304
質量(kg)
0.63
消費電力(W)
100
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.1
連続使用時間
約3分
ブレード長さ(mm)
約185
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)
6
切断能力(mm)木材
15
バッテリー
リチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
切断能力(mm)石膏ボード
30
邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。
軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。
部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。
両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。
バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
4300
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×78×118
最小切断半径(mm)
250