電動回転ノコギリのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「電動回転ノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動のこぎり」、「丸ノコ」、「木材 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品 のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2 タイプ DIY用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 395×395×360(ストッパー開放時) 定格周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 5.6 刃厚(mm) 1.4 絶縁方式 二重絶縁 定格時間(分) 30 切断能力(mm)木工 直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°) 回転角度(°) (ターンテーブル)左45~0~右45
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V) 直流10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 1500 穴あけ能力(mm) SPF 1”×4” 約110本 最大切込深さ(mm) 25.5(90°時)、16.5(45°時) 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 刃物外径(mm) 85 刃物内径(mm) 20 質量(kg) 1.5(バッテリー含む) バッテリー電圧(V) 10.8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(15°時) 18 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 回転数(min-1[r.p.m]) 5600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 257 幅(mm) 212 高さ(mm) 211 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品 チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規 質量(kg) 2.2 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm) 直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm) 190 ノコ刃内径(Φmm) 20 対応材質 木工用 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 電源(V) 100 消費電流(A) 12 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (装着時)810×675×410 定格時間(分) 30 範囲 (テーブル回転)45° 付属品 補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式 二重絶縁 傾斜角度(°) (ノコ刃)0-左45 刃数(p) 72 質量(kg) 10 周波数(Hz) 50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース アルミ 取付穴径(mm) 20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様 (ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品 チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60 対応材質 木工用 刃数(p) 72 ノコ刃サイズ(mm) (使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm) 最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm) 190 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 傾斜切断(°) 左45~右5 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・4 最大切断寸法(mm) ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)。ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg) 11 付属品 190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番 65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 1400 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 ノコ刃外径(Φmm) 85 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン 全長(mm) 300 作業量(目安) 合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg) 1.4 適合バッテリー A-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 ノコ刃外径(Φmm) 147 ノコ刃内径(Φmm) 20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) 単相 100 電流(A) 5.7 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×205×213 付属品 147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg) 2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品 L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×190×125 切断能力(mm)木工 (固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm) 165 ノコ刃内径(Φmm) 20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 材質(ベース) アルミ 全長(mm) 273 仕様 二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg) 2.9 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに 仕様 ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°。のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45° 付属品 のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm) 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60 対応材質 木工用 刃数(p) 72 使用可能ノコ刃外径(mm) 185~190/内径20木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×360×395 定格時間(分) 30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 回転数(min-1[r.p.m]) 5600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 257 幅(mm) 219 高さ(mm) 211 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品 チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16 質量(kg) 2.2 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)