- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 電極棒 パナソニックのおすすめ人気ランキング
電極棒 パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「電極棒 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極棒 パナソニック AF500027」、「アルミ溶接 タングステン」、「タングステン 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)
150
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし氷結しないこと)
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容
電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個
質量(g)
約190
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプ
セリウム
棒長(mm)
150
化学物質安全性参考資料
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)
150
仕様
2%セリウム入
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様
セリウム
交流/直流電流
直流、交流インバータ
適合母材
炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(
比率
97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプ
トリュウム
棒長(mm)
150
表面処理
研磨品
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ
多種混合
棒長(mm)
150
交流/直流電流
直流、交流インバータ
適合母材
全て
比率
97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ
酸化物
セリウム、ランタン、イットリウム、その他
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流
直流
適合母材
炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅
比率
97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
酸化物
ランタン
タイプ
ランタナ
棒長(mm)
150
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。
耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。
直流溶接に適しています。
タイプ
ランタナ
棒長(mm)
150
適合
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
純タングステン
サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ
純タングステン
棒長(mm)
175
交流/直流電流
交流サイリスタ
適合母材
アルミニウム、マグネシウム
比率
99.5%タングステン、0.5%その他
酸化物
純タングステン
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)
仕様
電極保持器
材質
樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)
タイプ
電極棒付属タイプ
極数
3極
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし氷結しないこと)
使用圧力
大気圧
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様
接続ナット
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。
コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。
また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。