電気 ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
4,254件の「電気 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子箱 屋外」、「電気 BOX」、「電気 配線ボックス」などの商品も取り扱っております。
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質 ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質 ABS樹脂 材質(基板) 木製 15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級 IP4X 仕様 防塵パッキン付 材質 鉄(ボディ・扉・基板) ハンドル キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色 ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式 片開 アース端子 端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級 IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質 ABS(UL94HB) 温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 材質 ABS樹脂 規格 IP43 板厚(mm) (ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm 設置場所 屋内・屋外兼用 扉形式 片扉 取付基板 木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
1面
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー) ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級 IP55 板厚(mm) (ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様 取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ハンドル IPハンドル・コーナータイプ 保護等級 IP65 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋内用 材質(基板) 鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン 付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)