- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 電気コード 接続 コネクタのおすすめ人気ランキング
電気コード 接続 コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新295件の「電気コード 接続 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 接続コネクタ」、「銅線接続」、「電線コネクター」などの商品も取り扱っております。
複数のコードが接続できる端子です。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
適合ケーブル(Φmm)
単線1.6、2.0
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
材質(ハウジング)
ポリカーボネイト
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(導電板)
無酸素銅(すずめっき)
仕様
ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)
125
適合電線径(Φmm)
1.6、2
質量(g/パック)
40
質量(g)
40
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)
(銅)1.6、2.0
種類
差込形電線コネクタ
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
300
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類
プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)
100
適合
ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)
使用温度範囲(℃)
-20~120
材質(絶縁体)
ポリカーボネイト
材質(コンタクト)
すずめっき付りん青銅
作業温度範囲(℃)
0~40
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類
差込形電線コネクタ
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
100
材質(コンタクト)
銅合金
材質(本体)
ポリカーボネイト
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
規格
JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品。国土交通省電気設備工事共通仕様書記載。住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載。内線規定記載工法。電気用品安全法許可品。(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品。全日電工連推奨品第55号
材質
本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)。圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)。導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)
(銅単線)1.2、1.6、2.0
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
定格:300V 20A
適合電線範囲:単線 1.6mm、2.0mm
入数:30
定格
300V 20A
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コード
AV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)
12~14
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)
4.2
適合電線径(Φmm)
(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク
適合
定格
32A/400V
適合電線
単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
透明カバーで結線が目視で確認出来ます。
(ポリカーボネート UL94V2)
電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
規格
JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品
長さ(mm)
(むき出し)11~13
適合電線
単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。
電線と電動部との接触面積が大きい。
一目で分かるサイズ別色分け。
耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。
自己消火性(UL94-v2)。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
規格
JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品。国土交通省電気設備工事共通仕様書記載。都市基盤整備公団工事共通仕様書記載。全日電工連推奨品。(社)全関協推奨品。内線規定記載。<PS>Eマーク適合
適合規格
PSE、認定検査機関名(JET)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0(銅/単線)
特性
耐熱
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。
作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に
接続
直線
色
黄
適合外径(Φmm)
1.52
材質(ボディ)
ポリカーボネート
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷