- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 電気フライヤー 山善のおすすめ人気ランキング
電気フライヤー 山善のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新89件の「電気フライヤー 山善」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライヤー業務用」、「串揚げ鍋」、「山善」などの商品も取り扱っております。
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)
1250
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×200×185
温度調整範囲(℃)
約160~約200(油温)
油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。
油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。
揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L
質量(kg)
3.5
容量(L)
4.5
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約0.9
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×36×30.5
温度調節
ダイヤル式 最高約200度
タイマー設定
最大30分
使用後の手入方法
バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的
質量(kg)
2.2
容量(mL)
定格:865
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
温度調節範囲(℃)
約160~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.6×16.8×18.5
油量(mL)
(上限)865、(下限)500
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
油の準備や処理が不要でラクラク調理。そしてヘルシーな エアーフライヤー
オーブン料理も楽しめるノンフライヤー
レシピブック付きで料理の幅が広がる
バスケット、網プレートは丸洗い対応
用途電気フライヤーとして。フライヤー/揚げ物/ノンフライヤー/フライアー/ノンフライアー/エアフライアー/エアーフライアー/から揚げ/ローカロリー/卓上/温度調節/パーティー/誕生日会/おうち時間/ドーナツ/ケーキ/女子会/レシピ/ヘルシー料理/ノンオイル/から揚げ/コロッケ/ポテトフライ/フライドポテト
質量(kg)
3.1
色
ブラック
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
0.9
温度調節範囲(℃)
80~120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.7×29.5×28.7
タイマー設定
30分まで(1分刻み)
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置
空焚防止サーモスタット(267℃)
温度調節範囲(℃)
可変式サーモスタット (90~220)
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(kW)
1.1
材質
ステンレス
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)
単相100V
材質
本体銅版
質量(kg)
約2.1
消費電力(W)
1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×170×180
機能
湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ
容量(L)
1
TKG品番
9-0738-0501
TKG品番(2017)
6-0655-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ
付属品
取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3
質量(kg)
2.8
色
レッド
消費電力(W)
1250
電源(AC100V)
50/60Hz
温度調節範囲(℃)
(油温度)130~190
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.2×32.5×23
タイマー
最大30分
油量(L)
約2.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
100Vで使用できる超小型フライヤー!
設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)
8
消費電力(kW)
1.3
電源(V)
100(1Φ)
周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
電源コード
プラグ付き・接地アダプター
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
255×475×195
タイプ
電気ミニフライヤー
テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質
本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス
幅(mm)
239
高さ(mm)
197
奥行(mm)
207
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
設置場所を選ばない小型。
付属品
フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1
質量(kg)
25
高さ(mm)
バック:65
タイプ
卓上タイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×400
接続口
ガス:13mm/LP9.5mm
付属品
フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1
高さ(mm)
バック:65
タイプ
卓上タイプ・1槽式
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×400
消費電力(kW)
6.4、LP:5.81
接続口
ガス:13mm/LP9.5mm
油量(L)
12
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。
1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。
メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節
油の処理が片手でできるポット型
ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)
(標準)約0.5、(最少)約0.3
消費電力(W)
680
付属品
ふた(保管用)
寸法(mm)
約235×185×210
質量(kg)
約1.8(付属品含む)
色
パールホワイト
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
有効長:約1.8(マグネット式プラグ)
温度調節精度
低、中、高
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高さ(mm)
350
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
カゴ部:410×125×H58・はさんでフライヤーに入れるだけで骨せんべいや小魚等を 串打ちなしで簡単に曲げて揚げられ、串を外す時の破損の 心配もありません。食材と時間のロスが少なく、豆カレイなら1度に3~4匹揚げる ことが出来ます。フライヤーで約1~2分揚げる事で形が決まります。その後、 外したものは再度フライヤーで揚げます。これを繰り返す ことで数もこなすことが出来ます。
縦×横×高さH(mm)
600×160×160
TKG品番
9-0433-1501
TKG品番(2017)
6-0389-1501
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質
ステンレス鋼
メッシュ
10
油量(L)
8
消費電力(kW)
1.4
付属品
バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1
寸法(mm)
(油槽)226×394×150
質量(kg)
8
電源
単相100V
コード長さ(m)
2
安全装置
ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)
0~210
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
252×462×195
EBM品番
6967210
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)
1200
色
ブラウン
枚数
4
付属品
天板、焼き網
寸法(mm)
約345×390×225
質量(kg)
約4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)
約250×250
電源コード(m)
約1
温度設定範囲(℃)
80~250
庫内寸法(mm)
約285×280×95
タイマー
約30分
ラック寸法(mm)
約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷