電気保温 プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
123件の「電気保温 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フードウォーマープレート」、「卓上フードウォーマー」、「保温 プレート」などの商品も取り扱っております。
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容 本体、日本語取扱説明書 質量(g) 840 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 36 ケーブル長(m) S…約1.8 温度(℃) サーモスタット:S…120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×34×215 プレート ヒーター 一体型 材質(天板) 耐熱強化ガラス 温度ヒューズ 142℃ 温度調整範囲(℃) プレート:約60~110 モード 温度調整60~110℃(5℃刻み) 稼働時間(時間) 約1(オートオフ機能)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷


高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm) 1.15(リード接続部は除く) 容量公差 W±10% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 最高使用温度(℃) 300(常用:250) 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 300L 曲げR 10以上 圧縮加重値(MPa[(kg/cm2]) 均等:0.49(5)
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。
タイプ 1連 材質 ステンレス 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×210×58 品名・タイプ コーヒーウォーマー TKG品番 9-0907-0201 TKG品番(2017) 6-0813-0201
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W) 1400 電源(V) AC100(50/60Hz) ブラック 質量(g) 2700 コード長さ(m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×370×40 アズワン品番 64-9307-82 タイマー 1分~9時間50分 火力調節 加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

オーム電機保温プレート
付属品 保証書付取扱説明書 材質 耐熱ガラス、ポリプロピレン樹脂 質量(g) 613 定格電圧 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 本体寸法(mm) 217×217×31 定格消費電力(W) 35 プレート 【ヒーター】一体式 温度調整範囲(℃) 40~90
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W) 約50 トラスコ品番 136-2591 質量(kg) 0.9 材質(本体) 耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm) 380×330×40 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 材質(裏板) 鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
タイプ 1連 仕様 保温2段切替(HiとLowの保温温度選択) 材質 ポリプロピレン 仕上 フッ素コーティング 質量(g) 800 消費電力(W) 高90、低60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 204×207×52 電源(単相/V) 100(50/60Hz) 品名・タイプ コーヒーウォーマー TKG品番 9-0907-0101 TKG品番(2017) 6-0813-0101
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェウォーマー雅専用トレイです。 ブッフェウォーマー雅にセットして40℃~75℃で料理を保温できます。
材質 陶器ブッ 間口W×奥行D×高さH(mm) 325×265×10 TKG品番 9-1615-0501 TKG品番(2017) 6-1459-0501
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm) (ヒーター)145
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm) 150 温度(℃) (表面)高:50 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能 温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御 ニッケルサーミスタ タイマー 8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。
質量(kg) 1.5 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 205×205×50 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 1.8 適合寸法(cm) 鍋底:10~16(直径) TKG品番 9-2120-0601
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート) アルミニウム 温度センサー K熱電対 最高温度(℃) 300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質 本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×240×11 TKG品番 9-0962-0601 TKG品番(2017) 6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全 質量(kg) 2.5 消費電力(W) 1400 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29×35×4.8 温度調節 温度調整6段階(150度-200度) 火力調節 6段階(300W-1400W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)