- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 電流検出装置のおすすめ人気ランキング
電流検出装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新266件の「電流検出装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流 スイッチ」、「電力 センサー」、「ショックリレー」などの商品も取り扱っております。
仕様
単相電流リレー
質量(g)
約150
保護構造
端子部:IP20
適合規格
EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5
ケース色
N1.5
材質(ケース)
PC+ABS UL94-V0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×100×90
周波数許容変動
50/60Hz±5Hz
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
使用周囲温度(℃)
-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)
表示LED
PWR:緑、RY:黄、ALM:赤
使用周囲湿度
相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)
保存湿度範囲
相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)
耐ノイズ
1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐衝撃性
100m/s23軸6方向3回
復帰方式
手動復帰/自動復帰(切替え)
耐振動
振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引
許容電圧範囲
定格電源電圧の85~110%
ねじ締付トルク(N・m)
0.49~0.59
繰返し精度(%)
動作値:±0.5、動作時間:±50ms
耐電圧(V/min)
AC2000
動作値
想定値の100%動作
復帰値
整定範囲:動作値の5~50%
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)
50Hz、 98
耐電圧(V/min)
AC1000
クランプ式センサの最小型品。
既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。
仕様
(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)
質量(g)
12
許容電流(A)
50Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。
無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。
動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。
200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類
電流リレー
ねじ締付トルク(N・m)
0.7
仕様
(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ)
使用環境温度(℃)
-20~+60、≦80%RH 結露のないこと
質量(g)
65
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA)
出力端子
2.8×0.5×5L 端子
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)
電流レンジ
(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A
動作表示
出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)
300Arms連続
出力特性
2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性
±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
70
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度範囲
-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度
±1.0%/定格電流
出力端子
M3取付ネジ
保護
(開放)7.5Vクランプ素子
使用回路電圧
AC600V以下
適合周波数
10Hz~5KHz
耐電圧(V)
AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
294m/s2
復帰時間
0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響
20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)
16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)
5
繰返し誤差(%)
±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命
1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)
5以上(最大適用負荷にて)
17.5mm幅。
北米出荷が簡単なUL-Listed対応。
トランジスタ出力を追加。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)
17.5
質量(g)
約100
保護構造
端子部:IP20
適合規格
EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
耐電圧
2000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)
AC600
材質(ケース)
PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×90×90
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色
(ケース)N1.5
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
周波数変動範囲(Hz)
50/60±5
電流容量(A)
10(1極あたり)
使用周囲湿度
25~85%RH(ただし、結露しないこと)
EMC規格
EN 60947-5-1
動作時間
(整定範囲)0.1~30秒
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 。AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。DC24V:480V電源端子コモン
復帰方式
手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする
定格インパルス耐電圧(kV)
6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%
繰返し精度
動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
耐振動
振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)
25~85RH(ただし、結露しないこと)
適合安全規格
UL 60947-5-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5)
耐衝撃
100m/s2 3軸6方向3回
動作値
整定値の100%動作
復帰値
動作値の5~50%
挿抜耐久(回)
50
挿入力(N)
(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)
8
押込力(N)
(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバ
オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)
8
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器。モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様
テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)
質量(g)
約170
使用温度範囲(℃)
10~+60(ただし、 氷結しないこと)
周波数(Hz)
50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)
定格電圧(V)
(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]
耐電圧
電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min。接点回路と他の回路間:AC2000V 1min。接点極間:AC1000V 1min
定格電流(A)
(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]
ケース色
マンセル 5Y7/1
保存温度(℃)
-25~+65
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%。(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回
使用湿度範囲
35~85%RH
電圧許容変動
(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上。接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
耐振動(耐久)
10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 X、Y、Z方向
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
98m/s2 X、Y、Z方向
標高(m)
2000m以下
誤差
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%。動作時間(起動時ロック時間):。時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%。時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
接点容量
AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)。DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)。DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)
動作電流(mA)
電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回。電気回路一括と取りつけパネル間:6000V。接点回路と他の回路間:4500V。制御電源回路端子間:4500V
復帰値
復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様
(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)
質量(g)
140
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)
300Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性
±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性
2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別できる。
絶縁計測できる。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。
過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。
3μs以内の高速応答性。
仕様
(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内
質量(g)
8
耐電圧
AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)
出力電圧
±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
精度
(出力)±1%FS以内
使用環境
-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
パルス幅
(最大)定格電流X 10倍/50msec
温度係数
(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ
直線性
±1%FS以内
保存環境
-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
制御電源
DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)
応答性
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
残留電圧(V)
±0.03mV以内 (無負荷)
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様
(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧
0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境
-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性
±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境
-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流
100%(連続)、150%(1min)
応答性
300ms (typ)
脱着回数
概略100回程度
巻数
800±2ターン
貫通穴径(Φmm)
5.8
連続最大許容電流
80Arms
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様
(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0
質量(g)
75
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度
(動作)設定電流±5%
使用環境
-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数
概略100回程度
種類
カレント・コンバータ
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
45
仕様
●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)
品名
電圧検出ユニット
出力電圧(V)
DC12±15%
定格入力電圧(V)
DC12 DC24
入力電圧(V)
DC10.2~30
動作時間
1ms以下
復帰時間
1ms以下
復帰電圧
5V以上
振動
10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)
衝撃(耐久)(m/s2)
300
動作電圧(V)
9.6V±10%
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)
-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧
出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
質量(g)
約170~230
使用温度範囲(℃)
-10~60(ただし、氷結しないこと)
周波数(Hz)
50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)
保存温度(℃)
-25~65
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%。(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回
電圧許容変動
(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上。接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
保護機能
過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)
耐振動(耐久)
10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 X、Y、Z方向
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
標高(m)
2000以下
動作
テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ
耐久性
10000回(接点は無通電)(手動復帰形)
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回。電気回路一括と取りつけパネル間:6000V。接点回路と他の回路間:4500V。制御電源回路端子間:4500V
動作値
過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐振動(耐久)(Hz)
10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
98 X、Y、Z方向
耐衝撃(耐久)(m/s2)
294 X、Y、Z方向