- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源 2穴ソケットのおすすめ人気ランキング
電源 2穴ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新149件の「電源 2穴ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2ピン コネクタ」、「acアダプター用 コード」、「電源ケーブル 2ピン」などの商品も取り扱っております。
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状
2P・ストレート
色
ブラック
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
対応機種
ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量
125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能
絶縁キャップ付・二重被覆
電源コード
VCTFK
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ]
ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様
PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A
端子
メガネ型2ピン AC2ピン
ケーブル長(cm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別
AdFアダプタ
コンタクト形状
逆芯(ソケットコンタクト)
ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の2穴ソケット
定格電圧(V)
DC12
出力容量
15A(180W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。
2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。
ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
色
黒
質量(g)
112
定格
125V・7Aただし、日本国内専用とする。
電源コード(m)
2
プラグ形状
2P・ストレート型
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+85
コネクタ形状
プラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
プラグ形状
Aタイプ
色
黒
規格
PSE適合
コンセント形状
SE
本体寸法(mm)
Φ33×44
本体質量(g)
約23
定格入力電圧(V)
125~250
定格入力電流(A)
10
ソケット形状
(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm)
使用可能国
日本国内専用
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合
ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
色
ブラック
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
定格容量
125V/7A(最大700Wまで使用可能)
機能
絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付
電源コード
VCTFK
コネクタ
ACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2Pストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
色
ブラック
定格
7A-125V (700Wまで)
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
ケーブル
VCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)
1.8
色
ブラック
コネクタ形状
2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプ
オス - メス
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色
ブラック
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
耐トラッキング
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
アズワン品番
64-0875-02
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P・ストレート
機能
耐トラッキング
色
ブラック
質量(g)
178
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コード長さ(m)
2
定格容量
7A・125V(700Wまで)
アズワン品番
64-0891-04
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PM(オス)
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ
材質
ABS・PBT樹脂
色
ブラック
タイプ
ダイレクト固定
定格
5A(MAX7A)
定格出力電流(A)
5(MAX7)
使用電源(V)
DC12/DC24
内蔵ヒューズ
10A
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。
プラグ
ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)
定格容量
125V/12A(最大1200Wまで使用可能)
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コネクタ形状
ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)
仕様
絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF
外形寸法(mm)
コード仕上り:4.2×7.6
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種
ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブラック
機能
トラッキング火災予防絶縁キャップ
コンセント形状
2P
国内・海外で使える海外対応電源ケーブル
色
黒
定格
AC100~AC250V/7A※上記仕様については、公設試験研究機関で試験を実施しております。
ソケット形状
(機器接続側)2Pメガネ型