電源コネクタ dcのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,564件の「電源コネクタ dc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター コネクター」、「電源コネクタ」、「dc 電源 ジャック」などの商品も取り扱っております。

RS Pro D9 メス D9 メスストレートスルーケーブル、 1 m RS Pro のこのケーブルは、両端にメス D9 コネクタがあり、ストレートスルー構造のためにピン対ピンで配線されています。この高品質ケーブルは、コンピュータをモデムなどの DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。また、コネクタフードには、ケーブルを支持し、フードの周囲にケーブルが割れないようにするストレインリリーフが付いています。この RS232 D9 メス - メスケーブルは、アルミマイラーホイルも備えており、最小限の EMI 干渉で優れた接続性を発揮します。2 つのメス D9 コネクタは、腐食を防止し、信頼性の高い接続を実現する金フラッシュピンを備えています。 特長と利点 ストレインリリーフフード付きメス D9 対メス D9 コネクタにより、ストレインリリーフフードが割れないようにします 優れた耐食性と耐久性を備えた PVC シース DCE デバイスをコンピュータに接続するのに最適 9 極 RS232 シリアルコネクタのピン配置 ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 ストレートスルーシリアルケーブルは、 DCE (データ回路終端装置)及び EGA (拡張グラフィックアダプタ)デバイスをコンピュータに接続するのに最適です。さまざまなサイズがあり、必要な用途に応じて異なるコネクタタイプを備えています。一般的に、次のようなデバイスで使用されています。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 コンピュータ よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 9 ピンシリアルポートに適しています。
仕様 コネクタ1 = 9ピンD-sub。コネクタ 2 = 9ピンD-sub。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = メス。長さ = 1m。外被色 = グレー。代表規格 = CE, REACH。シールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RS Pro 2 m D25 極オス - D25 極メスストレートスルーシリアルケーブルです RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、片側がオス D25 コネクタ、反対側がメス D25 コネクタを備えています。それぞれのコネクタに金フラッシュコンタクトが付いており、高品質で信頼性の高い接続を実現します。コンピュータを DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。 モデムなどのデバイス。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。 特長と利点 D25 オス - D25 メスコネクタ しっかりと接続するための蝶ねじ 25 極 RS232 シリアルコネクタのピン割り当て 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。シリアルケーブルは、次のようなさまざまなデバイスをコンピュータに接続するのに最適です。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 25 ピンシリアルポートに適しています。
仕様 コネクタ1 = 25ピンD-sub。コネクタ 2 = 25ピンD-sub。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。長さ = 2m。外被色 = グレー。代表規格 = CE, REACH。シールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

RS Pro 10 m D25 極オス - D25 極メスストレートスルーシリアル RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、片側がオス D25 コネクタ、反対側がメス D25 コネクタを備えています。それぞれのコネクタに金フラッシュコンタクトが付いており、高品質で信頼性の高い接続を実現します。コンピュータを DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。 モデムなどのデバイス。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。 特長と利点 D25 オス - D25 メスコネクタ しっかりと接続するための蝶ねじ 25 極 RS232 シリアルコネクタのピン割り当て 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。シリアルケーブルは、次のようなさまざまなデバイスをコンピュータに接続するのに最適です。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 25 ピンシリアルポートに適しています。
仕様 コネクタ1 = 25ピンD-sub。コネクタ 2 = 25ピンD-sub。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。長さ = 10m。外被色 = グレー。代表規格 = CE, REACH。シールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様 ●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16。●電線被膜外径1.9~3.4。●定格電流 MAX10A(AC/DC)。●定格電圧 MAX300V(AC/DC)。●適応温度範囲-25℃~90℃。●接触抵抗 7mΩ以下 セット内容 中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2 定格電圧(V) MAX300(AC/DC) 定格電流(A) MAX10(AC/DC) 仕様(適合温度範囲℃) -25~90 接触抵抗(mΩ) 7以下 電線被覆外径(mm) 1.9~3.4 適合電線範囲 AWG(#) 0.5~1.25 20~16
1個
489 税込538
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷




1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックDC電源コネクター
便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定 DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能 DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります) キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 本体は樹脂製 メスプラグのみ
長さ(mm) 35 外径×内径(Φmm) 5.5×2.1 電線仕様 14AWG・2.0SQ以下
1個
349 税込384
当日出荷

仕様 ピン径 = 2.5mm。取り付けタイプ = 表面実装。定格電圧 = 24 V dc。定格電流 = 5A。ボディ向き = ライトアングル。長さ = 9mm。幅 = 14.7mm。コンタクトめっき = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = WR-DC。。Wurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別 Ad中継アダプタ コンタクト形状 正芯(ピンコンタクト)
1個
特価
939 税込1,033
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。 ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。 更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。 ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。 接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く) 全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須) 充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。
付属品 ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本 適合 パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続 キット内容 ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター 耐熱温度(℃) バッテリー側ケーブル:105 最大入力電圧 (最大)DC11~24
1セット
3,988 税込4,387
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷