- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 電源ボタンのおすすめ人気ランキング
電源ボタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,577件の「電源ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタン」、「電源スイッチ」、「電源 スイッチ pc」などの商品も取り扱っております。
仕様
RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格
cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類
丸形
定格電圧(V)
AC250
接点構成
DPDT
ボタン色
銀
動作特性
ラッチ
ケース色
ナチュラル
端末仕様
Solder Pin
保護等級
IP67
照明
あり
LED色
青
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)19
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
AC250
レジェンド
電源記号
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!
電源マーク表示タイプ
LEDで電源マークを表示
DC12~24V用
スイッチ容量は20Aまで。
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
推奨取り付け穴:22mm
オプション配線カプラーは20A用が使用可
電源(V)
DC12/24
スイッチ容量
20Aまで
スイッチ
オルタネイト
防水保護等級
IP64相当
寸法(mm)
Φ22×40
質量(g)
26
取付穴径(Φmm)
22(推奨)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 2 A, モーメンタリ, パネルマウント
仕様
TE Connectivity AV16シリーズ防破壊型スイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV16シリーズは、16 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器●アクチュエータの力:458.9 g[16.18 oz]●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●スイッチ コネクタのタイプ:ワイヤ ラグ●押しボタン スイッチの製品タイプ:耐破壊スイッチ●アクチュエータのスタイル:丸形●イルミネーション:あり
材質
スイッチ端子のめっき材料:金
寸法(mm)
406.4
アクチュエータの種類
単一
定格電圧(V)
36dc
接点構成
SPST
定格電流(A)
(端子)4
動作特性
モーメンタリ
材質(ケース)
PBT
構成
単極-単投
LED色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
動作電圧(V)
36DC
アクチュエータ色
銀
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
0.0833333333333333
向き
製品:垂直
スタイル
ねじ山付き
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類
丸形
定格電圧(V)
AC250
接点構成
SPDT
ボタン色
銀
動作特性
ラッチ
ケース色
ナチュラル
端末仕様
Solder Pin
保護等級
IP67
照明
あり
LED色
緑
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)19
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
AC250
レジェンド
電源記号
1個
¥3,420
税込¥3,762
3日以内出荷
定格電圧(V)
240ac/dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
19
アクチュエータ色
銀
コンタクト定格電流(A)
3
コンタクト定格電圧(V)
240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
19(Dia.)
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ
LEDがリングで点灯
スイッチの面積が広く押しやすい!
DC12~24V用
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで。
モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態
推奨取り付け穴:22mm
オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)
DC12/24
スイッチ容量
20Aまで
スイッチ
モーメンタリー
防水保護等級
IP64相当
寸法(mm)
Φ22×40
質量(g)
26
取付穴径(Φmm)
22(推奨)
仕様
RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類
丸形
定格電圧(V)
AC250
接点構成
DPDT
ボタン色
銀
動作特性
モーメンタリ
ケース色
ナチュラル
端末仕様
Solder Pin
保護等級
IP67
照明
あり
LED色
赤
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
最大55
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)19
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
AC250
レジェンド
電源記号
1個
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A ラッチ パネルマウント 赤 1極オン / オフスイッチ IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC440
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M3.5
接続可能電線(mm2)
(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)
プラスチック
仕様
【イルミネーション】あり
定格電圧(V)
240ac/dc
LED色
緑
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
19
アクチュエータ色
銀
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
3
コンタクト定格電圧(V)
240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
19(Dia.)
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)
DC12~24
寸法(Φ×mm)
19×20(ネジキリまで)
質量(g)
5
電源
DC12V/24V
防水保護等級
IP64相当
スイッチ容量
5Aまで
スイッチング方式
オルタネイト
取付穴径(Φmm)
推奨19
全長(mm)
40.8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A, 保持, パネルマウント
仕様
スイッチの動作 = 維持。コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。装着タイプ = パネルマウント。パネルのカットアウト直径 = 19.2mm。コンタクト定格電流 = 3 A。コンタクトAC定格電圧 = 250V。定格電圧 = 250V ac。イルミネーション = あり。アクチュエータ色 = 銀。LEDのカラー = 青。基準合致 = EU ELV準拠、Reach準拠、UL FIle No.E46765。。RoHS / REACH / UL認定. TE Connectivity AV19シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV19シリーズは、19 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
装着方式
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
仕様
【イルミネーション】あり
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
LED色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm
質量(g)
5
電圧(V)
DC12~24
電源
DC12V/24V
寸法(Φ×mm)
19×20
取付穴径(Φmm)
推奨19
スイッチング方式
モーメンタリー
防水保護等級
IP64相当
スイッチ容量
5Aまで
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)
約3.2
保護構造
IEC IP40
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
安全規格
UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)
電気的耐久性
5万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大2.45
操作部形状
丸形
戻りの力(N)
RF:最小0.15
動作までの動きPT
最大1.5mm
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大150(誤動作1ms)
衝撃(耐久)(m/s2)
500
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
全体の動きT.T(参考)(mm)
約2
胴体形状
小形角胴形
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
露出形
定格容量(kW)
(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)
開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
力率
(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法
M3.5
電流容量(A)
(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
仕様
<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
アクチュエータの種類
丸型
定格電圧(V)
AC250
接点構成
SPDT
ボタン色
銀
動作特性
ラッチ
端末仕様
はんだ
保護等級
IP65、IP67
照明
あり
LED色
白
材質(コンタクト)
銀合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
最小-20
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)16
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
3@250Vac
コンタクト定格電圧(V)
AC250
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷