電源配電盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
210件の「電源配電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配電盤ブレーカー」、「ct 取付板」、「分電盤 12回路」などの商品も取り扱っております。
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじ M3×8セルフアップ式 端子間ピッチ(mm) 8 使用湿度範囲 45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 使用温度範囲(℃) -10~50 準拠規格 NECA4201 端子台 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.6~0.9 絶縁抵抗(MΩ) 充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上 耐電圧(V/min) 充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし) 定格絶縁電圧(V) 660 定格通電電流(A) 15 適合電線(mm2) 最大2 材質 絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)。端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)。端子金具:黄銅。端子カバー:塩化ビニール板(透明) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg) 6 材質(本体) 鉄t1.2、t1.6 タイプ 横一列単系統プチスリムタイプ 規格 EIA 深さ(mm) 105 呼称 5U 縦(mm) 221 横(mm) 482.5 分岐ブレーカ容量 PN2P20A
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ 仕様 ●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10 質量(kg) 7.7 スペース 2 深さ(mm) 95 縦(mm) 400 横(mm) 320 塗装色 クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B) 分岐回路数 14 盤定格(A) 40 主幹容量(A) 50 主幹 ELB3P50AF50AF30
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

縦(mm) 320 深さ(mm) 98 仕様 扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード、安全ブレーカ分岐 予備回路数 2 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦(mm) 320 仕様 扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 予備回路数 2 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
22,980 税込25,278
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦(mm) 320 仕様 扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm) 160 定格感度電流(mA) 30 回路構成 漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷


バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき
1セット(5個)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M5×12 端子間ピッチ(mm) 16 定格電流(JIS)(A) 50 材質 ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 600 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 3.5mm2-30。5.5mm2-40。8mm2-50 適合電線(mm2) 8 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 2.2~2.8 接続可能電線(mm2) 3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2500
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内用 種別 アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプ テナント用動力分電盤 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース 0 主幹 サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テンパール工業電灯分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テンパール工業電灯分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A 分岐内容 1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)