- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 電磁のおすすめ人気ランキング
電磁のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新12,311件の「電磁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁」、「電磁開閉器」、「シャットオフバルブ」などの商品も取り扱っております。
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
AirTAC電磁弁 4Vシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
コガネイ電磁弁200シリーズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)給油不要ポート数2ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下インジケータLEDインジケータなし
カネテック永電磁ホルダ 角形タイプ
連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。吸着力(N)250寸法(mm)50×50×50適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24トラスコ品番406-3465質量(kg)0.75電流(A)0.43電圧(V)DC24寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
1個
¥98,980税込¥108,878
61日以内出荷
愛知時計電機冷温水用 小型電磁流量センサー
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途冷温水の流量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)使用流体冷温水導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.09MB)商品タイプ表示ユニット無し使用湿度範囲(%RH)35~85
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
エヌ・ケー・エス【レンタル】ポータブル電磁流速計
セット内容本体(ケースカバー・ベルト付)、センサー(接続ケーブル付)、伸縮式測定ロッド(最大約1.7m)、ACアダプタ、データ転送ソフト、PC接続ケーブル、取扱説明書(本体用、データ転送用)、収納ケース質量(kg)本体:約1.2、センサープローブ:約0.7(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)水温:0~40電源(V)専用ACアダプター:AC100(50/60Hz)測定方式電磁式表示20桁×4行・LCDディスプレイ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)・1.000~1.999m/s(±0.040m/s)・2.000~4.000m/s(±0.080m/s)・4.000~6.000m/s(±0.120m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:215×100×70(突起物・金具含まず)連続使用時間(時間)内蔵バッテリー:約13寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサープローブ:25×25×100(電極左右側面、アース側面)応答時間(秒)0.5風速測定範囲(m/s)(最大)6測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95充電時間(時間)内蔵バッテリー:約10周囲温度(℃)0~50主材質本体:ABS樹脂ケース・アルミ製底蓋、センサープローブ: 硬質ウレタン・ポリウレタン皮膜ケーブル防水保護等級本体:IP56相当平均時間:1.5.10.20.40(秒)サービス分類レンタル
WIZ'Aスープ鍋
用途スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)色ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
1個
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
オリエンタルモーター教育用ロボット (セット品)
教育用ロボットMotion System Masterは、産業用ロボットの要素を機械・ソフトウェアの面から学べる、工業高校や高等教育機関、製造業従事者のための教材ロボットセットです。本体はロボットの構造やメカニズムの学習のため部品がむき出しの構造。ソフト面ではコマンドアイコンを利用したノーコードプログラミングにより、素早く「こんな風に動かしたい」を実現できます。卓上など様々な場所で使用できる小型・軽量設計かつ、価格を抑えることでロボット人材教育に幅広く活用いただけるように企画した初学者向け教育ロボットです。【こんな課題を解決】。 ・シミュレータではなく、自分自身で実機を操作する体験を用意したい。・一般的な産業用ロボットは価格が高く複数台数を導入できないため、全員への教育機会の観点で代替策がほしい。・機械要素の面でも経験値が得られる学習を深めたいが、既存の教育ロボットキットでは機械設計の体験ができない
用途【注意事項】。この製品は、ロボットの機構・制御について学ぶことを目的に作られています。その他の用途には使用しないでください。この警告を無視した結果生じた損害の補償については、メーカーは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。この製品は日本国内専用品です。セット内容ロボット MSE3039K1-V: 位置決めピン / コントローラ MRC01: 電源用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / ドライバ AZD-KD: 主電源・電磁ブレーキ接続用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / モーター用ケーブル CC010VZR2-M / エンコーダ用ケーブル CC010VNR-E2 / RS-485通信用ケーブル CC001-RS4 / 接続ケーブルセット (モーター/エンコーダ用): CC010VZR2 / モーター ※エンコーダ用ケーブルを、それぞれ追加でご購入いただく場合はお問い合わせください。本体質量(kg)4.2入力電圧(V)DC24軸数3RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【L軸下腕(deg)】0~90【S軸旋回(deg)】±100【U軸上腕(deg)】0~100可搬質量(kg)1最大リーチ(mm)【垂直方向】352【水平方向】390繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
1台
¥559,800税込¥615,780
22日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
WIZ'Aフライパン・鍋セット
用途食材を炒めたり焼いたり(フライパン)、スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に(スープ鍋)仕様食洗機使用可(ハンドル除く)セット内容スープ鍋18cm/フライパン20cm/フライパン26cm/ハンドル材質ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン、ステンレス鋼、シリコーンゴム / フライパン・鍋(本体):アルミニウム合金 / フライパン・鍋(はり底):ステンレス鋼(クロム16%)色ベージュ質量(g)【スープ鍋18cm】414、【フライパン20cm】350、【フライパン26cm】568【ハンドル】208表面処理【フライパン・鍋】(内面)フッ素樹脂塗装 / (外面)セラミック塗装【ハンドル】シリコーン塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ハンドル】185×40×46底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)満水容量(L)【スープ鍋18cm】2内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【スープ鍋18cm】180×180×86、【フライパン20cm】200×200×47、【フライパン26cm】260×260×59
1個
¥4,980税込¥5,478
翌々日出荷
















![中華鍋用湯煎鍋浅型電磁用 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29106465-181015-02.jpg)