- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 電線 接続 分岐のおすすめ人気ランキング
電線 接続 分岐のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新366件の「電線 接続 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 分岐 防水」、「電線 接続 端子」、「二股 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類
電力ケーブル
温度上昇
(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと
種別
(気密)98kPa/1時間で異常ないこと
耐電圧(kV)
(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質
ナイロン
寸法(縦×横)(mm)
約36×18(開いた状態)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。
優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続
トラスコ品番
790-1381
種別
(接続)活線分岐
材質
エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
140
外径(Φmm)
(適用電線最大絶縁)2.0
導体径(mm)
(適合)0.4~0.9
1セット(100個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コード
AV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)]
作業性の向上と接続部の安定化が図れます。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質
軟質ビニルコンバウンド
適合ケーブル
低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様
RoHS対応品
材質
黄銅・6ナイロン
使用温度範囲(℃)
105(通電時の温度上昇値を含む)
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
11
規格
Listed E42024。Certified LR 20812
定格電圧(V)
300 AC・DC
ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX3相当
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質
(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
材質(ハウジング)
ポリカーボネイト
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(導電板)
無酸素銅(すずめっき)
仕様
ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)
125
適合電線径(Φmm)
1.6、2
質量(g/パック)
40
質量(g)
40
ケーブル加工時の分岐に。
テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm)
54
色
黒
材質
PVC
1袋(20個)
¥859
税込¥945
当日出荷
材質(本体)
JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)
JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。
種類
プライヤータップコネクタ
差込み線数(本)
2
定格電圧(V)
600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
20×13×10
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅(電気すずめっき)
仕様
ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)
105(MAX)
質量(g/パック)
45
質量(g)
45
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。
作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に
接続
直線
色
黄
適合外径(Φmm)
1.52
材質(ボディ)
ポリカーボネート
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類
電力ケーブル
適合ケーブル
600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐
種類
差込形電線コネクタ
差込み線数(本)
2
定格電流(A)
0.1
適合工具
E9J