- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 電線 被覆むきのおすすめ人気ランキング
電線 被覆むきのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新169件の「電線 被覆むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆 剥き 工具」、「電線被覆剥き工具」、「ワイヤーストリッパー」などの商品も取り扱っております。
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)
155
質量(g)
100
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)
141
質量(g)
160
能力
外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)
170
質量(g)
350
電工ナイフによる太線のカワムキは手間がかかるもの。大径ケーブルストリッパを使用すると、安全で早く作業できます。
トラスコ品番
400-5392
全長(mm)
180
質量(g)
210
脱皮可能範囲(mm2)
外径Φ25以下、芯線径Φ8以上
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)
163
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
青
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)
0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番
116-0012
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)
145
質量(g)
61
適合電線
4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。
軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)
130
質量(g)
78
本体質量(g)
78
個装
180×75×31(mm)
内装
10
外装
60
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。
グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。
特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。
スペア刃を内蔵。
簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
27×140
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)
0.13~6
全長(mm)
210
質量(g)
370
切断能力(mm)
電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子
絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書
(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番
852-0337
幅(mm)
425
質量(kg)
31
高さ(mm)
420
奥行(mm)
270
適合電線
CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)
153
質量(g)
106
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)
0.13~6
トラスコ品番
447-0672
全長(mm)
200
質量(g)
340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要!
先端皮むき、中間皮むき どちらもOK
レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)
10~25
寸法(mm)
150×48×23
質量(g)
160
適合替刃
ND-900P
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番
836-8979
材質
グラスファイバー強化プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ
4 1215
1丁
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)
160
質量(g)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)