電線対電線のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,075件の「電線対電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線対電線用コネクタ」、「電線対電線接続コネクタ」、「電線」などの商品も取り扱っております。
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 20.9 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 寸法E(mm) 3.5 寸法B(mm) 8.5 適合電線 AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


取付方式 ケーブルマウント ソケットorプラグ ソケット 定格電圧(V) 300 端子種別 圧着 定格電流(A) 10 材質(ハウジング) PBT 材質(コンタクト) 真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール 3P 動作温度範囲(℃) -40~+105 オス・メス メス シリーズ番号 572 コンタクトめっき
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様 RoHS対応品 種別 プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 寸法B(mm) 11.7 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 ポリエステル、UL94V-0 使用温度範囲(℃) -40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V) 最大:125 耐電圧 AC250V/1分間 定格電流(A) 最大:1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 20以下
1袋(10個)ほか
79 税込87
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm) (嵌合部)2.50 使用温度範囲(℃) -40~+105 シリーズ 5240 列数 1 端子種別 プラグ 難燃性 94V-0 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) パネルマウント 無, 有 UL規格 E29179 CSA規格 LR19980 グローワイヤー対応 嵌合ロック
1袋(10個)
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 ウエハー:53047、53048、53261、53398。ターミナル:50058、50079 種別 圧着ハウジング 形状 メス形状 ナチュラル(ナイロン オフホワイト) ピッチ(mm) 1.25 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) 125(最大) 耐電圧 AC250V/1分間 列数 1 定格電流(A) 1(最大) 材質(ハウジング) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 難燃性 UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm) 3.95×3.20 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 電線挿入角度 ライトアングル パネルマウント 不可 コンタクト挿入力 4.9N(1.10lb)。(最大、1極あたり) コンタクト保持力 4.90N(1.10lb)。(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 1.5
1袋(10個)
75 税込83
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 11.6 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)7 寸法E(mm) 2.5 寸法B(mm) 7.5 適合電線 AWG#22~#18、0.3~0.75mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EPソケットコンタクト
電線対電線用圧着コンタクト
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4000個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様 アクセサリタイプ:オス圧着端子●併用可能製品:EconoLatch電線対電線相互接続●シリーズ:150180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(100個)
579 税込637
7日以内出荷

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 寸法A(mm) 24.1 寸法C(mm) 2.5 定格電圧 MAX300V 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗 1000MΩ以上 耐電圧 AC1500V/1分間 寸法E(mm) 3 定格電流(A) (最大)7 適合電線 AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0 寸法B(mm) 24.6 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 耐電圧 AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#) 26~16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 62極 オス オス端子用のハウジング 1箱 80個入
TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングはオス端子用で、62 ポジション、4 mm / 5 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステムと一体化)の製品です。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレンジャーで購入できますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - グレー
仕様 ●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5439 アズワン品番 65-7503-52
1箱(80個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))取り付けクリップ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16、その他の車載用コネクタアクセサリ、取り付けクリップ、電線対電線、PBT GF です。色:赤 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様 ●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7304 アズワン品番 65-7642-96
1個
319 税込351
7日以内出荷

取付方式 ケーブルマウント ソケットorプラグ プラグ 定格電圧(V) 300 端子種別 圧着 定格電流(A) 10 材質(ハウジング) PBT 材質(コンタクト) 真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール 2P 動作温度範囲(℃) -40~+105 オス・メス オス シリーズ番号 572 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))カバー カバー AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェル、ケーブル出口角度 90 ° (インライン)、PA なし、電線対電線色: 黒
仕様 ●種類:カバー●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7307 アズワン品番 65-7592-71
1個
389 税込428
7日以内出荷

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合 コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1。ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH。ボックス型:B ※P-VH-FB-B ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電流(A) 10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))カバー カバー AMPSEAL 16シリーズ
TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェル、ケーブル出口角度 180 ° (インライン)、PA なし、電線対電線色: 黒
仕様 ●種類:カバー●シリーズ:AMPSEAL 16●コード番号:224-7308 アズワン品番 65-7592-72
1個
299 税込329
7日以内出荷

材質 黄銅、錫メッキ サイズ 芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) 最大/3 被覆ストリップ長(mm) 2.6~3.2 被覆外径(mm) Φ1.15~Φ1.9 適合ハウジング 5240-N、5240-N1
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状 オス 材質 りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm) 6.2 定格電圧(V) 600(MAX) 定格電流(A) 20(MAX)
1袋(100個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)