電線対電線用コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
737件の「電線対電線用コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線対電線」、「電線対電線接続コネクタ」、「中継コネクタ」などの商品も取り扱っております。
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様 RoHS対応品 種別 リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様 RoHS対応品 種別 プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 寸法B(mm) 11.7 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 電線被覆外径(mm) 1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ポリエステル、UL94V-0 使用温度範囲(℃) -40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V) 最大:125 耐電圧 AC250V/1分間 定格電流(A) 最大:1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 20以下
1袋(10個)ほか
79 税込87
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力 DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線 0.5~1.25sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 20.9 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 寸法E(mm) 3.5 寸法B(mm) 8.5 適合電線 AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6 税込7
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0 寸法B(mm) 24.6 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 耐電圧 AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#) 26~16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類 プライヤータップコネクタ 定格電圧(V) 100 適合 ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃) -20~120 材質(絶縁体) ポリカーボネイト 材質(コンタクト) すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃) 0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

材質 黄銅、錫メッキ サイズ 芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) 最大/3 被覆ストリップ長(mm) 2.6~3.2 被覆外径(mm) Φ1.15~Φ1.9 適合ハウジング 5240-N、5240-N1
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MIC マークⅡ プラグ ハウジング
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状 プラグハウジング 自然色
1パック(10個)ほか
869 税込956
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様 コンタクト数 = 6。行数 = 2。ピッチ = 4.2mm。ジェンダー = オス。シリーズ = Mini-Fit Jr。併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグ。ボディ向き = ストレート。長さ = 13.8mm。深さ = 23.9mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 5559。。Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
359 税込395
翌々日出荷

仕様 パネル取付用耳付 適合 リセプタクル:5557。ターミナル:5558 種別 ハウジング ピッチ(mm) 4.2 使用温度範囲(℃) -40~+105。(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) 600(最大) 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) 9(最大) 材質(ハウジング) ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃) -20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと 電流(A) 最大3.0 電圧(V) AC/DC32以下 適合ケーブル 0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタ ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX10 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)