- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 静電容量スイッチのおすすめ人気ランキング
静電容量スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新293件の「静電容量スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電容量」、「静電容量式タッチセンサー」、「タッチ センサー スイッチ」などの商品も取り扱っております。
静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品
両面テープ
セット内容
ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり
種類
ステルススイッチ
スイッチ
ON-OFF(自動戻り式)
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
作動
(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タッチ電極に指が触れていることを検出します。
タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)
電源電圧(V)
DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
10
出力
オープンコレクタ(30mA程度まで)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
3~12
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
検出方式
静電容量形
保護構造
IP66(IEC60529)
付属品
取付金具
質量(g)
約275
ケーブル長(m)
2
接続方式
ケーブル
ヘッド形状
ネジ型
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
リセット
初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)
ケーブル
3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6
検出物体
金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)
耐振動(耐久)
50m/s2各方向、各1時間
保存温度範囲(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
応差(ヒステリシス)
15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)
使用周囲湿度(%RH)
35~95(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500 各方向、各10回
標準検出体(mm)
50×50×1、接地した金属板
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量式センサの決定版!!
組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品
センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る!
静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。
付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。
また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。
センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。
付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。
リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実
センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。
外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える!
ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。
PCアプリ組み込み用のDLLを公開!
センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。
仕様
対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g
付属品
本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部
出力
デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力
対応OS
日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン
対応機種
USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。
保証期間
お買い上げから6ヶ月間
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
出力
リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
5~12
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
透明電極フィルムをセンサとした静電容量式のタッチスイッチ。電源と信号線を繋ぐだけで、すぐにタッチセンサ(スイッチ)として利用可能。フィルムスイッチがONになるとリレーのスイッチもONとなり、機器を制御。フィルム面には両面テープがついており、~2mm程度のプラスチックケースやアクリル板の裏に貼って使用可能。USB接続することで、マウス・キーボード・ボリュームコントローラとしても利用できます。
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
出力
リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)、USB接続可(USBキーボード・マウス・ボリュームコントローラとして動作)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
基板部外形:54×44×12(突起部を除く)、フィルム部外形:76.1×32×0.075(突起部を除く)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
3
動作電圧(V)
5~12
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
センサーの金属板に手、指などの人体の一部を触れる事によって生じる微少な静電容量変化を検出してリレーを動作させます。センサー感度は調整可能で、リレーの動作モードも4種から選択することができます。ブザー付きなので、センサーの検出を音で知ることも可能です。
種類
工作キット
接点構成
1c接点(端子台は[COM][NO]のみ)
電源電圧(V)
DC5(DC4.5~6可)
タイマー時間
約1~14秒
動作モード
4種(シンクロ、ホールド、サイクリック、タイマー)
定格負荷
AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約80
待機電流
約0.5mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×55×22
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様
●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020
軸径(Φmm)
25.2
厚さ(mm)
パネル:max. 8
定格電圧(V)
12、24DC
表示灯の有り無し
あり
動作特性
モーメンタリ
機能
スイッチ:NC
コード
208-8020
材質(コンタクト)
ステンレススチール
ケーブル長(mm)
300
動作温度(℃)
-25~55
アズワン品番
65-7800-71
スイッチング方式
静電容量型
抵抗値(MΩ)
20
供給電圧(V)
12DC
IP等級
IP68、IP69K
最大電流(mA)
500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×21×13
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
仕様
コンタクト定格電流 = 1 A @ 24 V dc。ターミナルタイプ = Wire Lead。IP評価 = IP68、IP69K。スイッチの動作 = モーメンタリ。イルミネーション = あり。LEDのカラー = 青。アクチュエータ色 = グレー。ケースの色 = グレー。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。定格電圧 = 24V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で扱いやすく、メンテナンスが容易です。配線が容易な2線式です。
仕様
シール部Oリング:フッ素ゴム センサー・電源部間ケーブル:1m付き センサー部サイズ:Φ16(最太部)×122mm センサー部材質:SUS316L 検出電極部サイズ:Φ8×24mm 接続下寸法:L-40mm(10-6-24)検出Φ8mm
質量(g)
約100
出力
NPNオープンコレクター
接続
PT-1/4Bネジ
絶縁方式
ジュラコン(R)(POM)Φ10mm
入力電源
DC24V
アズワン品番
4-1409-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
駆動部がなく長期間の安定性。
タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能
電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に
電源電圧(V)
AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
タイプ
分離型標準
出力
1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー
分離型 AC電源
材質(絶縁体)
ポリアセタール
保護等級
IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様
塗装色
マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)
2
タイマー時間
0~10秒(可変)
材質(電極)
SUS304
許容温度(℃)
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
使用圧力(kPa)
980
メーカー製品の静電容量式フィルムセンサ開発ボード(型番:ADFCS01)をはじめ、静電容量センサに使用出来るフィルムです。
仕様
基板重量:約1g
付属品
静電容量式センサ用透明フィルム 3枚
寸法
W100×D85×H0.1mm
保証期間
なし
生産国
日本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
直流2線式で配線コストを低減します。
設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。
高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。
どこからでも見える表示灯です。
高速応答します。
検出方式
高周波発振形
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
消費電流(mA)
(低)0.55