- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 高圧洗浄機 ホースジョイントのおすすめ人気ランキング
高圧洗浄機 ホースジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新146件の「高圧洗浄機 ホースジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 ホース 継手」、「高圧洗浄機 継手」、「高圧洗浄機 アダプタ」などの商品も取り扱っております。
適合
AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75
種別
ワンタッチジョイント
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。
主に高圧洗浄機ホースに取付します。
ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
耐熱温度(℃)
150
仕様
互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)
-30~+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類
ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質
真鍮
全長(mm)
50
サイズ
3/8(3分)オスメス
耐圧力(MPa)
21
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番
484-8284
適合機種
FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401
材質
ABS、POM
質量(g)
24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×60
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
形状
ニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シール
ねじシール付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.6
常用圧力(MPa)
23
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
ワイヤーブレード入り
適合メーカー
精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー
安全自動車・洲本整備機製作所など
常用圧力(MPa)
23
材質(ホース)
内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)
15.6
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G3/8
スパナサイズ(mm)
3/8(先端六角部分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
AJP-1700VGQ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
トリガーガンに取り付ける3/8ボディカプラー
高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
ねじピッチ(mm)
1.5
内径(Φmm)
14
ねじ外径(mm)
ミリネジ22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
対応メーカー。スーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8。真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。
ホース接続口
3/8(3分)
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
ねじピッチ(mm)
1.5
外径(Φmm)
軸心:14
ねじ寸法(mm)
22
材質
炭素鋼
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.6
常用圧力(MPa)
23
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
ワイヤーブレード入り
適合メーカー
蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状
ロータリージョイント
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
材質
真鍮
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40