- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- ねじ緩み止め
- 高強度 ネジロックのおすすめ人気ランキング
高強度 ネジロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新188件の「高強度 ネジロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジロック」、「ロックタイト 高強度」、「ヘンケル ロックタイト 永久固定」などの商品も取り扱っております。
高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です
50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています
過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。
MIL-S-46163規格に適合
用途大口径のスタッドボルト等の永久固定
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
6000~8000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
32/32
液色
赤
硬化速度
標準
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色
赤
使用温度範囲(℃)
-55~180
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。
金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に
仕様
嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471
トラスコ品番
793-9132
材質
アクリル樹脂
色
緑
容量(mL)
250
質量(g)
275
タイプ
高強度タイプ、1液タイプ
液色
緑
粘度
500~900mPa
粘度(mPa・s)
500~900mPa/s
使用温度
-55~150℃
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
●ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。
●2ml容器の使い切りタイプ。
※強度区分の低いネジ・ボルトへの使用はしないで下さい。
※表記の寸法内であっても取り外しできない場合があります。
●取り外し難
●最大ギャップ:0.018mm
●破壊/脱出トルク:22.6/11.3N・m
●使用温度範囲:-55℃~150℃
●固着時間:5~20分
用途ネジ・高力ボルト用(直径18~25.4mm以下)
色
赤
タイプ
高強度
使用温度範囲(℃)
-55~50
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
22.6/11.3
適合車種
汎用
固着時間(分)
5~20
危険物の類別
非危険物
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用
使用可能温度範囲
-40~120
容量(g)
50
固着時間(分)
30~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
色
赤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(10mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。
塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。
スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。
潤滑性あり。
MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
1200~2400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
22/32
液色
赤
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M20以下
固着時間(分)
25
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
粘度(mPa・s[cP])
1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/5
推奨ねじ径
M6~M20
液色
青
種別
中強度
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
20
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。
ねじのゆるみを抑えることができます。
用途金属ネジ専用ゆるみ止め(M20以下)、業務用
液色
赤
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
38/28
主成分
アクリル樹脂
推奨ねじ径
M20以下
粘度(mPa・s)
500~800
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(50mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
7.9~17/2.8~6.8
液色
青
硬化速度
早い
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
固着時間(分)
10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分
使用温度範囲(℃)
-55~230
粘度(mPa・s[cP])
4000~15000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
≧18/≧18
推奨ねじ径
M36以下
タイプ
永久固定タイプの耐熱用
液色
赤
主成分
嫌気性樹脂
比重
25℃:1.11
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定
粘度(mPa・s[cP])
400~600
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
16.9~34/16.9~34
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
赤
硬化速度
標準
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M25以下
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番
445-2046
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
容量(g)
10
粘度(mPa・s[cP])
2000~3000
粘度範囲(mPa・s)
2000~3000
適合すきま(mm)
0.25以下
主成分
嫌気性
剪断強度(N/mm2)
≧25
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
25
強度
最高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
色
緑
タイプ
取りはずし可能
主成分
酢酸ビニル樹脂系
比重
0.88
危険等級
Ⅱ
強度
低強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
227.3mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1缶(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法
1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)
80
タイプ
中強度タイプ
使用温度範囲(℃)
-60~150
液色
青
粘度(mPa・s[cP])
1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
12/5
破壊トルク(Nm)
材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 。材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 。表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 。表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 。表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 。表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径
M6~M20
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。
用途ネジ部品用
M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。
樹脂ネジにもOK
使用温度範囲(℃)
-20~80
比重
0.88
引火点(℃)
9
体積抵抗率(Ωcm)
4.7×1010
不揮発分
31%
反応形態
溶剤揮散
成分
酢酸ビニル樹脂系
タイプ
取りはずし可能
粘度(mPa・s[cP])
350
危険等級
Ⅱ
強度
低強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
高強度。永久固定(取り外し不可)。
用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。
粘度範囲(mPa・s)
400~600
分類
低粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/36
主成分
アクリル系
比重
1.1
粘度(mPa・s)
400~600
強度
高強度タイプ(永久固定)
使用可能温度範囲
-54~150℃
推奨ねじ径
M25以下
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
高潤滑性
遅硬化特性
硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に
取り外しを必要としない箇所の固定に
用途高強度
粘度範囲(mPa・s)
2000~12000
推奨ねじ径
-
使用温度範囲(℃)
(目安)-55~150
液色
黒
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
35/7
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
90
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。
液色
青
タイプ
汎用タイプ(中強度)
粘度範囲(mPa・s)
900~1400
分類
中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
17/5
主成分
アクリル系
比重
1.1
使用可能温度範囲
-54~150℃
推奨ねじ径
M20以下
固着時間(分)
15以下
強度
中強度タイプ(取り外し可能)
仕様
非水溶性、嫌気性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
主なワーク
3次元形状
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。
嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め
主成分
嫌気性樹脂
色
青(蛍光性有)
使用温度範囲(℃)
-55~150(目安)
適合規格
NSF/ANSI61、CFIA
破壊トルク(Nm)
20
固着時間(分)
10
養生時間
固着10分/最終強度24時間
仕様
中強度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
8~32/-
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
化学物質安全性参考資料
主なワーク
3次元形状