魚 焼き グリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
205件の「魚 焼き グリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 魚焼き機」、「両面 焼き グリル」、「魚 焼き 器」などの商品も取り扱っております。
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 1.5 質量(kg) 4.5 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 方式 両面焼き方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46×30×21 高さ調節 【焼き網】反転式(約15mm)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。 長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。 フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。 蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。 ヒーターの拭き掃除も可能です。 30分のタイマー付きです。
レッド 寸法(mm) 496×306×192 質量(g) 4200 材質 ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 1100 タイマー 30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約348×215(焼き網) コード長さ(m) 約1.5 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート) IH200V対応
材質 (本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス 適合 IH200V電磁調理器 質量(g) 約1610 表面処理 (内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×338×98
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

サンマやあじの開きが丸ごと焼ける!。セラミック入りで輻射熱を利用して焼きます。
材質 本体/鉄(ほうろう) 焼きアミ/鉄(シリコーン樹脂塗装・ふっ素含有) ネットプレート/鉄(セラミック加工) 取手/フェノール樹脂 質量(g) 647 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 375×335×50 耐熱温度(℃) 150(フェノール樹脂)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質 ステンレス 質量(kg) 13 寸法(幅W×奥行D)(mm) (焼網)480×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×282×395
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤママルチロースター 容器付
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
ブラック 寸法(mm) 496×306×192 質量(g) 4200 材質 ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1100 タイマー 30分(電源スイッチ兼用) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約348×215(焼き網) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm) 344×199 コード長さ(m) 約1.5 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ガスコンロ・IHコンロのグリルを便利に! グリルパングリルやオーブントースターを使って調理する、フッ素樹脂加工のグリルパンです。 焼き魚、肉料理、ピザ、お餅、揚げ物の温め直しにも使えます。 ワイドで深型なので油がでる料理も後始末がラクにできます。 溝に油が落ち、お料理がヘルシーに仕上がります。 フッ素3層コート加工で、こびりつきにくくなっています。
材質 本体:鉄、表面加工:フッ素樹脂塗膜加工 質量(g) 246 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20.4×28.5×2.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート) IH200V対応 収納に便利なハンドル着脱式
材質 (本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス、(ハンドル)フェノール樹脂 適合 IH200V電磁調理器 質量(g) 約1610 表面処理 (内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 338×243×100
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

フッ素加工でお手入れ簡単。繰り返し使えて経済的。 網目が細かいので小さな食材も落ちません。 グリルに敷くだけ、魚がこびりつかない。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×245×15
1個
429 税込472
当日出荷

アビテラックスフィッシュロースター
上下ヒーター両面焼き( 各550W) こびりつきにくいフッ素コーティング加工 焼き網の高さ調整可能 食材に合わせて使える30 分タイマー 煙や臭いを抑えるセラミックフィルター
幅(mm) 452 質量(kg) 約3.4 高さ(mm) 180 奥行(mm) 265 消費電力(W) 1100 定格電圧(V) 100 (50/60Hz) 加工 下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング 電源コード(m) 1.5 ヒーター 上下2本(各550W) タイマー 30分
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
材質 (本体)アルミニウム合金、(蓋)強化ガラス 質量(g) 約1500 表面処理 (内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×338×98
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質 本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm) 焼網/約280×180 質量(kg) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 409×214×134 安全装置 圧力感知安全装置、他 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3「2000] ガス消費量(g/h) 約169 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。
用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。 質量(kg) 3.2 グリーン 消費電力(W) 750 出力 2段階(450/750W) 電源 AC100V(50/60Hz) プレート グリルプレート 安全装置 空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ 電源コード(m) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×25.5×12.2
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

象印マホービンマルチロースター
多彩なグリル料理が楽しめるマルチロースター。煙やニオイを気にせず快適に調理。魚も肉も野菜もこれ1台でおいしさ広がる。「ワンタッチ着脱ふた」&分解丸洗いで簡単お手入れ
用途35cmのサンマが3尾、丸ごと同時に焼けるワイド庫内。焼き魚以外にも幅広く使用でき、レパートリーが広がります。背面上部のプッシュボタンを押しながら引き上げると、簡単にふたが取りはずせます。ふた・ステンレス製焼き網・こんがり反射板・水受皿は分解して丸洗いできるので、手軽にきれいが保てます。 チャコール 質量(g) 4600 消費電力(W) 1100 サイズ(mm) 495×270×195
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V) 単相200(50/60Hz共用) 消費電力(W) 最大4000 仕様 使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm。電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付。5つの安全機能。なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。 材質 トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板 コード長さ(m) 約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×524×180 ヒーター (左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源プラグ 2極接地極付250V20A アズワン品番 64-4996-91 タイマー (左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分 調理能力 【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。 付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。 串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。 ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用に セット内容 本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串 材質 スチール、PP、アルミ 質量(kg) 2.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×355×145 温度調節範囲(℃) 80~240
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質 本体ステンレス 鉄板鋳物鉄 質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D)(mm) (焼網)260×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×262×110 接続口径(Φmm) 9.5
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーダイヤモンドコート。 キズや汚れに強い!「優れた耐久性」 金属ヘラも使える強力コーティング。 アルミダイキャスト製で、底面が特厚だから、熱による変形に強い。 全面が均一に加熱されるから、お料理が美味しく仕上がります。 ワイドな幅で、大きな魚がラクラク焼ける。 底面に溝がついてるから脂が落ちる! オール熱源対応。
材質 本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、その他の材料・金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂 質量(g) 1593 表面処理 内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 耐熱温度(℃) 150(フェノール樹脂)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


網はふっ素含有で洗いがらくらく。 ハンドルがたためるのでコンパクトに収納できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×275×70 材質 本体:鉄(ほうろう)、アミ・ふた:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、取手・つまみ:フェノール樹脂 質量(g) 1155 収納時寸法(mm) 275×240×70(全長×幅×高さ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷