- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 黒い輪ゴムのおすすめ人気ランキング
黒い輪ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「黒い輪ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力輪ゴム」、「ゴム 輪っか」、「タイヤチェーン 延長」などの商品も取り扱っております。
長尺タイプにて多目的用途に使用できます。
用途軽トラックのホロ止めに。
新しさを懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶。
シンプルなデザインでさりげない存在感が魅力!
中にはカラフルな輪ゴムが入っています。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
内径(Φmm)
38
番手
#16
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
輪状(リング)タイプ
用途シートのハトメに簡単取り付け。トラックシートの押さえゴムや交換に
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
使い勝手のよいチャック式ポリ袋入りです。
厚さ(mm)
1.1
番手
#16
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
ゴムリング
用途三脚部品
本体質量(g)
7
対応商品
ELV-200、ELV-300LT
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
オーバンド缶シリーズにカモフラ缶が仲間入りしました。ちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています。
用途包装用、結束用。
トラスコ品番
137-3806
厚さ(mm)
1.1
材質/仕上
天然ゴム
色
カーキ
質量(g)
30
番手
#16×2
折径(mm)
60
切り幅(mm)
2
1缶(112本)
¥899
税込¥989
当日出荷
輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。
金具
ループ状
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤチューブから再生したゴムバンドです。
用途野積みシートの押え。
トラックシートのゴムに。
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品
無し
材質
バンド:ゴム フック:鉄
トラックシート用ゴムバンドです。
用途トラックシートの押さえに。
付属品
Sフック2個
トラスコ品番
163-1641
耐熱性・耐久性に優れています。
通常時の3~4倍の伸縮性があります。
可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質
ポリウレタン
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に