- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- *袋のおすすめ人気ランキング
*袋のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新155,336件の「*袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「袋 透明」、「袋 チャック付き」、「手提げ袋」などの商品も取り扱っております。
手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。手に粉が付く不快感もありません
フィット性が高くすべりにくいので、細かい作業に適しています
裏毛が無いので、裏毛はがれの心配がありません。
ビニトップ薄手の10双入簡易包装タイプです。環境対策とコスト削減を両立できます。
油や洗剤に強く、使用感に優れた塩化ビニール製の薄手タイプです。
裾だけ厚めにしているのではめやすいです。
用途農業/小売業/サービス業/自動車関連業/薬品工業/化学工業/弱電機械業/精密機械業など
HEADS(ヘッズ)アップルレジバッグ
昔懐かしいような印象の、ぞうとリンゴをあしらったキュートなレジバッグです。お子様に人気のパン屋さんや洋菓子店さんにおすすめしたい商品です。
仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)
日ざしと光熱費を同時にカット!断熱効果で冷房効率UP!貼るだけでOK の日よけシート高遮光タイプ。目線のみ隠したいときにも最適。電気料金にして約1.500円の削減(自社試験)。貼り直しも簡単で何度でも使える。凹凸ガラスにも貼れます。断熱効果で冷房効率UP。
用途日差し、暑さ、紫外線、UV対策に。陽射し/日よけ/日除け/目隠し/目隠しシート/シール/ウィンドウフィルム/遮熱フィルム/断熱フィルム/窓用フィルム/遮熱カーテン/遮熱シート/断熱シート/遮光ネット/窓に貼る/貼るだけ/窓/窓ガラス/隣家/ベランダ/テラス/マンション/カーテン/車内/浴室/凹凸/遮光/UVカット/暑さ対策/おしゃれ/曇りガラス/すりガラス/ガラス/プライバシー対策寸法(cm)45×180
オルディクリンパックゴミ容器
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
色乳白半透明RoHS指令(10物質対応)対応
隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル
狭い場所やすき間の掃除に便利
柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。
エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。
※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。
透明感のある材質
透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
質量(g)約80
ファミリー・ライフ非常保存食 4種ごはんセット
備えておきたい保存食と水をセットでお届け!。4種のごはんは軽量で食器を使わず食べられるのでレジャー用の食品としても好評。携帯にも便利なセットです。水かお湯を入れてしばらくすると、本格的なふっくらご飯のできあがり!。1袋で茶碗約2杯分。賞味期限5年 非常用保存食。災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!
セット内容保存食:各100g(白飯・わかめご飯・五目ご飯・チャーハン)×各3袋、保存水:500ml×6本加工広島県原材料[白飯]うるち米(国産)、[わかめご飯]うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、酵母エキス)、わかめ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、[五目ご飯]うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル色素)、香料、pH調整剤、[チャーハン]うるち米(国産)、調味顆粒(香味調味料、食塩、粉糖、とうもろこしでん粉、たん白加水分解物、フライドガーリックパウダー、香辛料)、味付けキャベツ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素)、香料、二酸化ケイ素、甘味料(カンゾウ、ステビア)、香辛料、[保存水]水(鉱水)アレルギーなし ※わかめご飯のみ、わかめはえび・かにが混ざる漁法で採取してます。栄養成分【1袋100gあたり】[白飯]エネルギー364kcal、たんぱく質6.2g、脂質1.1g、炭水化物82.4g、食塩相当量0.01g、[わかめご飯]エネルギー355kcal、たんぱく質7.0g、脂質1.1g、炭水化物79.8g、食塩相当量2.0g、[五目ご飯]エネルギー357kcal、たんぱく質8.1g、脂質1.1g、炭水化物78.9g、食塩相当量2.5g、[チャーハン]エネルギー355kcal、たんぱく質8.0g、脂質1.0g、炭水化物78.4g、食塩相当量3.4g※この表示値は、目安です
1セット
¥7,389税込¥7,980
12日以内出荷
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
ユタカメイク平ベルト金具 トライグライド
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタール色ブラック
業界初!ひと目で中身がわかる焼きいも袋。耐熱220℃で焼き芋器、レンジOK。ミシン目入りで手を汚さずに食べられます。
材質未晒紙/OPET+HS-PET短辺(mm)170長辺(mm)290レンジ可
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です。商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています。
材質L-LDPE
TRUSCOPCワゴンオプション
多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655税込¥721
当日出荷
厚さ1.5mmの強磁力タイプのマグネットシート
材質ゴム磁石、PVCフィルム寸法(mm)1.5×100×300包装PP袋
cottaバター袋 2袋+1クリップ付き
バターを入れて、口をクリップで止めるだけでバターの酸化を防止できる密封袋。
450gのバターが入るサイズで、ケースと違って冷蔵庫でかさばりません。
ラップなどでバターの接触面を保護することで、汚さず繰り返し使えます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PET寸法(mm)250×150レンジ不可食器洗浄機不可
1セット(1セット)
¥249税込¥274
4日以内出荷
ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ材質ポリエステル100%種類極細目