0w20のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
1,956件の「0w20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックドア ダンパー」、「5w30」、「0w-20 20l」などの商品も取り扱っております。
0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル 優れた低燃費性能とその持続力 低温始動性に優れたオイル
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 0W-20 ILSAC GF-6 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途0W-20 推奨車が求める省燃費性能を持ちながら、コストとのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。 成分 ベースオイル(セミ合成油)・添加剤 分類 部分合成油 API SP/RC SAE 0w-20 ILSAC GF-6A
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。 アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構の一部は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。 本製品は、チェ-ン摩耗防止性能を向上させた設計がなされており、ススとタイミングチェーンの摩擦を防ぎます。また、エンジン内をクリ-ンに保つ清浄性が高いため、エンジン性能の低下を防ぐと共に、その性能の持続性にも優れています。 (2)エンジンの保護性能が向上しています。 小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。 (3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。
用途ハイブリット車、軽自動車など 0W-20 推奨車に求められる高い省燃費性能を持ちながら清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。 成分 高粘度ベースオイル・添加剤 分類 100%合成油 API SP/RC SAE 0w-20 ILSAC GF-6A
1缶(20L)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。 材質/仕上 アルミ・マグネットゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
83 税込91
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最大出力60W & PPS対応: MacBook Pro 13インチや他のノートPC、スマートフォン、ゲーム機など、様々なデバイスをフルスピードで充電できます。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

肌にやさしいソフト感覚を究めたハイクオリティティッシュです。外出先でもご心配なくご使用いただける、水に流せるティッシュです。ティッシュは水に流せますが、フィルム・外袋はトイレ等に流さないでください
質量(g) 250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×145×70 アズワン品番 64-1223-13
1袋(20個)
259 税込285
翌々日出荷

指通りが滑らかでその感触がクセになるシリコンケーブル。ふんわり柔らかでケーブルが絡みずらいです。PD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能です。Type-Cの充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電にもご使用いただけます。
ホワイト 使用温度範囲(℃) 5~35 コネクタ形状 USBTypeC-UBSTypeC ケーブル種類 やわらか
1本
980 税込1,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワタナベ工業ファインコード FC
表面がループタイプのパンチカーペット。裏面ラバー付きですので、クッション性に優れ、施工が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。 長さ(m) 20 厚さ(mm) 5
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

敏感肌の毎日のUV対策に。花粉・PM 2.5からもお肌をバリア!。*すべての微粒子の付着を防ぐわけではありません。お湯で落とせる。さらっと軽いミルクタイプ。<UVベビーミルク Wプロテクト SPF20の特長>。【生後0ヵ月から使えるやさしい日やけ止め】。・赤ちゃんのお肌に配慮してつくられたウォーターベースの日やけ止めです。敏感肌の方にも毎日お使いいただけます。・紫外線吸収剤・パラベン・アルコール・香料不使用。・皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。)。【紫外線と微粒子からダブルでお肌を守り、うるおいキープ】。・紫外線による日やけおよび花粉やPM2.5などの微粒子からお肌を守ります。(すべての微粒子の付着を防ぐわけではありません。)。・保湿成分(セラミドNP・ヒアルロン酸Na)配合で、お肌のうるおいをキープします。【微粒子ブロックのメカニズム)】。植物由来のポリマーを配合。お肌に保護膜を形成し、花粉やPM2. 5などの微粒子の付着を抑制します。
1個
839 税込923
8日以内出荷

形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
規格 100w×20m
1巻(20m)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
36日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)エンジンプロテクション 左側 BMW F 900 R (2020 -)
適合車種 BMW、F 900 R (2020-2020)、F 900 XR (2020-2020)
1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高品質な再精製ベースオイルを使用したサステナブルな製品でありながら、従来製品より優れた性能を生み出すMOTULの革新的で耐久性に優れた再精製ベースオイル配合エンジンオイル。最新のガソリンエンジン(ターボまたは自然吸気、インジェクション)を搭載したハイブリッド電気自動車(H.E.V)およびプラグインハイブリッド電気自動車(P.H.E.V)向けに特別に設計されています。低摩擦、低HTHS(高温高せん断)粘度(? 2.3 mPa.s)のSAE 0W-20オイルとして設計されています。
粘度 0W-20 危険物の類別 非危険物
1缶(20L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷