- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 12V 27A 電池のおすすめ人気ランキング
12V 27A 電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「12V 27A 電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12V 27A」、「単6アルカリ電池」、「充電式単5電池」などの商品も取り扱っております。
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン
タイプ
単5形
質量(g)
約6.0
電圧(V)
12
直径×長さL(Φmm×mm)
10.1×28.0
本数
1本
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ
単6形
本数
2本
1パック(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ
単5形
電圧(V)
1.5
直径×長さL(Φmm×mm)
12.0×30.2
本数
2本
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
サイズ
単6
種別
AAAA高性能アルカリ乾電池
全長(mm)
43
直径(Φmm)
8
タイプ
単6形
本数
6本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(6本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。
逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ
単5形
本数
2本
1パック(2本)
¥329
税込¥362
当日出荷
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など
種別
AAAAアルカリ乾電池
全長(mm)
42.5
直径(Φmm)
8.3
タイプ
単6形
電圧(V)
1.5
本数
6本
1パック(6本)
¥399
税込¥439
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単5形
公称電圧(V)
1.5
本数
2本
1パック(2本)
¥169
税込¥186
当日出荷
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ
単5形
電圧(V)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
2
1パック(2本)
¥199
税込¥219
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単3形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
ペン先は、滑らかで耐久性が高いポリアセタール(POM)素材。細くても強度があり、破損や摩耗が少なく、狙い通りの描画やタッチ操作が可能です。小型乾電池1本(付属)で稼働。電池交換により長く使用できます。青色LEDボタンで電源ON/OFFをお知らせ。
前後左右60°(計120°)まで傾けて使用できます。
付属品
27A 12Vアルカリ乾電池 1本付き
材質
本体/アルミ ペン先/ポリアセタール
質量(g)
16.25
連続使用時間
約7時間
機能
オートスリープ機能:約1分間使用しないと自動で電源がOFFになります
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)。背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。エコマーク認定商品です。帯電防止素材使用です。サイズが豊富です。
用途自動車などの整備。作業全般に。
トラスコ品番
824-6089
グリーン購入法
適合
1着
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)
約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
人気のロープライス、スリードラゴンシリーズ。
身体の動きにぴったりフィット。ユニフォームの引きつりが作業の妨げにならない様に腰部にジャバラを付けました。
両胸のポケットにはファスナーが付いていますので、小物などの物落ちの心配がいりません。
仕様
袖口(カフス)、胸ポケットフラップ、帯持出し/マジックテープ、フロントファスナー、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)、腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット、背中ノーフォーク、右胸ポケット携帯電話ポケット付、ペン差し/左袖、左胸ポケットフラップ、パンツ部/1タック
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖つなぎ
質量(kg)
約0.85(LLサイズ計測)
混率(%)
綿100
質量(g/m2)
235
生地
(ツイル)厚め
名入れ
可
裾上げ
可
職業別シーン
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
単5形
寸法(mm)
12.0×30.2
質量(g)
8.8
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
2年
右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。
混率(%)
ポリエステル55・綿45
仕様
二層ストレッチ素材使用
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。
使用推奨期限5年
タイプ
9V形(アルカリ)
寸法(mm)
約48×約17×約27
電圧(V)
9
本数
1本
使用推奨期限
5年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
特化則該当のエチルベンゼンを含有しないタイプとなります。
8864Nボデーシュッツの厚吹きタイプです。
一度で8864Nの3倍の塗布厚ができ新車時と同様なパターンに仕上がります。
新車の凸凹のパターンに合わせて塗布する作業、フレーム修正した部分、鉄板の段差のある部分の作業に効果的です。
鉄板の薄い車には厚吹きをお勧めします。
用途3M(TM)ボデーシュッツスプレーガン8996で塗布してください。鉄板の薄い車には厚吹きをお勧めします。
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
6000mL
危険物の性状
非水溶性
1箱(1000mL×6缶)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
電圧(V)
9
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3