- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 12V23Aのおすすめ人気ランキング
12V23Aのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新63件の「12V23A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「置き型 ライト LED」、「アルカリ乾電池 12v 23a」、「電池 12v23a」などの商品も取り扱っております。
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
ガラス球形式
S25
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
ガラス球形式
S25
Infineon PチャンネルパワーMOSFET 12 → 20 V. InfinionのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は表面実装およびリード線付きパッケージのP-channelデバイス、そしてほとんどの基板レイアウトと熱設計に対応できるフォームファクタを含みます。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。
仕様
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 4.3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 V。シリーズ = HEXFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 0.95V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 1.3 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 10 nC @ 5 Vmm。高さ = 1.02mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 19 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 1.7 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。長さ = 3.04mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3000個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。
アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品
A23乾電池(12V)×2
使用方法
1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。
全長(mm)
147
測定範囲
DC3~28V
質量(g)
50
使用電池
単5乾電池×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質
本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
寸法(mm)
約420×500×513
色
ブラック
質量(g)
【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)
DC5/2.1A
定格入力電圧(V)
本体:DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
電源コード(m)
約1.8
光源
LED
使用電池
12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
保証期間
お買い上げ日より1年間
JIS照度
AA形準拠
アーム
ダブルアーム
光色
【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
調光方式
長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
直下照度(Lx)
1700
演色指数(Ra)
85
感知距離(m)
リモコン:約1.5以上
電球の種類
LED
待機時消費電力(W)
0.6 ※USB給電ポート未使用時
調光の可否
可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【ダストLEDライト RA-CLED23のおすすめポイント】。緑の光でホコリがはっきり見える:今まで見逃していたホコリ・チリ・髪の毛を可視化!。掃除機ヘッドに貼るだけ:付属の両面シールで貼るだけの簡単装着。乾電池(23A-12V)使用:テスト電池付属
用途掃除機 ライト 後付け ランプアタッチメント ダストLEDライト クリーナーヘッドライト ダスト ゴミ ホコリ 可視化
付属品
ライト本体、テスト電池、両面シール、取付ガイド、取扱説明書、保証書
材質
ABS樹脂
質量(g)
19
電源
乾電池(23A-12V)※テスト電池付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×61×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。
2018年トラスコ掲載ページ
1 1034
防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
モニタ
LED点灯
寸法(mm)
17(H)×60-70
質量(kg)
37.3
電源(V)/電流(A)
12/23
アンテナ
内蔵
送信周波数(GHz)
315
横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可
セット内容
左右セット
適合車種
Vストローム250/ABS(17-23)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類
LED
色
ブラック
電源コード(m)
約1.8
調光の可否
可
定格消費電力(W)
(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
寸法(mm)
約420×419×497
質量(g)
【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45
材質
本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
光色
【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
光源
LED
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格入力電圧(V)
本体:DC24
待機時消費電力(W)
0.6 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)
DC5/2.1A
直下照度(Lx)
1700
JIS照度
AA形準拠
調光方式
長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
演色指数(Ra)
85
保証期間
お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
感知距離(m)
リモコン:約1.5以上
使用電池
12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
アーム
ダブルアーム
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×405
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1090。BA/A 40Φ×67mm バルブ:G18:12V23W
レンズ色
アンバー
色(ボデー)
ブラックアルマイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。
搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。
通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。
窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。
更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。
一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。
日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容
JUP43130本体、保証書
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約295
出力(W)
合計:130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69 × 87 × 32
対応機種
スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。
入力
100V~240V; 50/60 Hz; 2A
保証期間
2年
USBポート数
4
ポート
【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示
出力ポート
【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。横に大きく張り出さない仕様で目立ちにくくスタイリッシュなデザインです。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット。・樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
セット内容
左右セット
適合車種
Vストローム250/ABS(17-23)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷