- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 12mm径のおすすめ人気ランキング
12mm径のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新21,631件の「12mm径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 12mm」、「銅管 12mm」、「M12 1.75 タップ」などの商品も取り扱っております。
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください
トラスコ品番
849-0112
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
質量(g)
5.5
適合サイズ(mm)
(引き取手)Φ12
寸法T1(mm)
4.6
寸法T2(mm)
1.6
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
12.2
寸法A3(mm)
8.3
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
販売区分
業務用
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
色
クリア
成分
エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
適合機種
GM-150
寸法(Φmm×Lmm)
11.5×100
主な用途
木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
軸径(Φmm)
3.17
適合材
木材、樹脂、金属
セット内容
ドラム×1、替えペーパー×8
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
ドラム径(mm)
6.3
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
12
全長(mm)
300
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業/打ち込み作業
トラスコ品番
853-4393
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に
適合材
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25
材質
高級プラスチック
寸法(幅W×高さH)(mm)
31×47
適合シャフト
シャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mm
グリーン購入法
適合
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金