12v 4極 リレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
168件の「12v 4極 リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォグランプ リレー」、「4極リレー」、「4極リレー 12v 40a」などの商品も取り扱っております。
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。 寸法(縦×横)(mm) 77×36 コード長さ(mm) 約500 消費電流(mA) (コイル)約135 コード 2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm 使用可能電力 DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可 防水性 IPX4相当 取扱説明書 (0.5MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 30 消費電流(mA) 12V約150 使用可能電力 A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
799 税込879
当日出荷

後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様 ●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32 アズワン品番 65-2141-02
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 ミニチュアリレー 接点構成 4c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 14 極数 4 使用周囲温度(℃) -30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 3 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合 ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A) 3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V) 12 接点構成 1C 定格電流(A) 15 消費電流(mA) 67(コイル) コード 黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜) 使用可能電力 A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A) 復帰電圧 7.2 寸法(縦×横×高さ)(mm) 30×16×18(リレー部) 動作開始電圧(V) 7.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 電線長さ(mm) 135
1個
819 税込901
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
定格電圧(V) DC12 仕様 コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = Plug In。ターミナルタイプ = 簡易接続。シリーズ = F4。最大スイッチング電圧 AC = 100V ac。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 28mm。奥行き = 33mm。高さ = 53.2mm。寸法 = 28 x 33 x 53.2mm。極数 = 1。。ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。 定格電流(A) 10 接点構成 1C 消費電流(mA) 46(コイル) コード 赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当 使用可能電力 接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
999 税込1,099
当日出荷

定格電圧(V) DC12 仕様 4P、カプラー・端子付き。ISO規格 定格電流(A) 20 取付穴径(Φmm) 7 取付け方法 側面プラケット 適合負荷 フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 20 全長(cm) 50 コード 赤・黄・白(sq):2/青・黒:0.75sq 使用可能電力 【A接点(A/W)】20/360 防水仕様 IP×4相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 DC12V車:使用不可
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq) AV5.00 コード長さ(m) 6 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質 コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

防水タイプリレー、電線50cm付き
用途エンジンルーム等水のかかる箇所での使用も可能です 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×59×35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DC回路用大容量パワーリレー 200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 直流電源専用タイプ(12V・24V選択式) 防水仕様
用途船舶・ヨット・大型車両など 付属品 ターミナル2個 寸法(mm) 76×43×43 取付 6mm穴付き 電流容量(A) 200 端子 電源端子:圧着ターミナル接続式、リレー端子:銅製6mmボルト
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
278 税込306
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
用途エアコン
1個ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)