14t ピニオンギアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
192件の「14t ピニオンギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピニオンギア」、「部品ギア」、「ギア 真鍮」などの商品も取り扱っております。
1個
89 税込98
当日出荷

種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷

モジュール 0.5 種別 スパーギヤ 材質 ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応 穴仕上 キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C
1個
特価
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 快削黄銅(C3604) 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度 80HV以上 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール 2 種別 スパーギヤ 歯幅(mm) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級)
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 黄銅 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
特価
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

セット内容 ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm) 約6 軸穴径(mm) 1.9 モジュール 0.5
1個
249 税込274
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 MC901 種別 平歯車 形状 S5 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度 JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
1個
特価
409 税込450
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個
特価
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)