150φのおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
15,942件の「150φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「150φ ベントキャップ」、「150φ キャップ」、「フカガワ ダクト」などの商品も取り扱っております。
バンドサドル(吊りバンド用サドル) 未来工業ランキング1位
●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20。●ダクト径/Φ50~Φ150mm最高使用温度(℃)60許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
669税込736
翌々日出荷

スリーブキャップ B-SC バクマ工業ランキング2位
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
1個
1,198税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

プレート型電動送風機 淀川電機製作所ランキング3位
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

マグナワイドレンズシステム オーツカ光学ランキング4位
マグナライトシリーズ専用に設計された「マグナワイドレンズシステム」はΦ150mm、 ARコート標準装備の光学ガラスレンズです。
径(Φmm)レンズ寸法/接眼:150対応機種MAGNALIGHTレンズマグナワイドレンズシステム機能AR(反射防止)コートレンズラインナップ:有り材質(レンズ)光学ガラス
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

IIR-Xパッキン セキスイランキング5位
セキスイIIR-Xパッキン
次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3JIS規格JIS10K仕様最高使用温度(℃)100
1枚ほか
559税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付アズワン品番65-9304-85
1台
367,100税込403,810
11日以内出荷

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
409税込450
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(171種類の商品があります)

1セット
61,980税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
1セット(2本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(382種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
209税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(375種類の商品があります)

磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)10トラスコ品番365-0723タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
1枚
2,398税込2,638
当日出荷

カナフレックスニューカナダクト
補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。アイボリー材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(131種類の商品があります)

用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
1個
2,598税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
用途ガーデンライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト・ブラック品番SV-6285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ150充電時間(時間)12(晴天時)点灯時間(時間)最長約6
1個
1,698税込1,868
当日出荷

インパクトボラード ヒノダクパイル仕様に使用するΦ114.3 用杭ヒノダクパイル部材です。
材質鋳鉄質量(kg)約 24.7寸法(Φ×高さH)(mm)169×800仕上カチオン電着塗装関連資料施工手順書(2.41MB)
1本
29,980税込32,978
22日以内出荷