- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 18650 3.7vのおすすめ人気ランキング
18650 3.7vのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新75件の「18650 3.7v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 18650」、「充電式リチウム電池」、「充電式リチウムイオン単3電池」などの商品も取り扱っております。
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
約18×70
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
2本
セット内容
充電器本体、充電ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
120(ケーブル込み)
出力電圧(V)
DC4.2/800mA
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×105×30
対応機種
(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
18650型リチウムイオンバッテリー
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
ケーブル長(cm)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長(mm)
69
質量(g)
50
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数
1本
直径(Φmm)
18.7
高さ(mm)
69.8
質量(g)
約52
温度(℃)
充電温度:0~45
対応機種
ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応
一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)
3.7
バッテリー容量(Ah)
3.6
バッテリー容量(mAh)
3600
保護
過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)
-20~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
-10~60
充放電回数(回)
500以上
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
電圧(V)
3.6
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
1.9
充電時間(分)
実用充電:20分、フル充電:約35分
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用充電器
EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
取扱説明書
(1.17MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)
20
使用温度(℃)
-40~85
公称電圧(V)
3.6
寸法(Φ×mm)
14.5×50.5
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格
18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)
2600
電圧(V)
3.7
保護回路
有り
寸法(Φ×mm)
18×69
質量(g)
48
対応機種
A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【電力】9.62Wh
本数
1本
バッテリー容量(Ah)
2.6
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
4本
セット内容
マルチAC充電器本体、ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
176
出力電圧(V)
DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×144×35
対応機種
(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能
短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種
SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186R
バッテリー
Li-ion充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
2000
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
18650充電池用のUSBチャージャーです。
過充電・過電流を防止し、750mAのスピード充電が可能です。
18650の他、126650、21700、16340、14500、10400 などにも使用可能です。
材質
ABS
質量(g)
32
本体寸法(mm)
102×33.5×35
定格入力電圧(V)
DC5
定格入力電流(mA)
1000
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様
Li-ion14500 750mAh 3.7V
適合機種
P5R Core / P5R Work
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格
14500、【PES】有
バッテリー容量(mAh)
920
電圧(V)
3.7
最大放電電流(A)
5
保護回路
有り
質量(g)
22
対応機種
E05、i05、I331、E348、H5
寸法(Φ×mm)
14.5×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
本数
1本
バッテリー容量(Ah)
0.92
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種
SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285R
バッテリー
Li-ion充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
1400
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様
H8R/P7R/F1R用充電池
トラスコ品番
859-5393
適合機種
P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX
質量(g)
55.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番
244-0851
適合機種
H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature
使用電池
Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
普通の電池として使えます!。専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)
1.5
安全装置
過充電・過放電防止機能
充放電回数
1000回
RoHS指令(10物質対応)
対応