- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 2ピン コネクタのおすすめ人気ランキング
2ピン コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新5,246件の「2ピン コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 2ピン コネクタ」、「オス メス コネクタ」、「2極 コネクター」などの商品も取り扱っております。
材質
ナイロン66
材質(ハウジング)
ナイロン66
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.8
接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質
ナイロン66、UL94V-0
色
白
タイプ
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
ピッチ(mm)
3.96
極数
2
定格電圧(V)
300(MAX)
定格電流(A)
7(MAX)
1袋(10個)
¥129
税込¥142
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
2ピンのMICプラグです。
仕様
パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)
シェル:16
品番
63-3109-31
定格
125V/5A
寸法(Φmm)
ケーブル挿入部径(最小):6.2
コネクタ形状
正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)1000
抵抗(MΩ)
接点(DC1A):15
ピン数(ピン)
2
アズワン品番
63-3109-31
結線方法
はんだ
最大定格電圧(V)
1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質
プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC600
定格電流(A)
9.5(MAX)
適合電線(mm2)
0.3~0.89
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
結線方法
圧接
適合
ハウジング:5051、51191
種別
ウエハー
材質
ウエハー:PBTP(ガラス入り)。ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
250(最大)
耐電圧
AC1000V/1分間
定格電流(A)
3(最大)
形態
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
難燃性
UL94V-0
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様
RoHS対応品
種別
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線
AVまたはAVS0.3~1.25
材質
コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数
2
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)
5.28
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40~105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 2。行数 = 1。ピッチ = 6.7mm。ジェンダー = メス。シリーズ = STANDARD .093"。併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットレセプタクル。ボディ向き = ストレート。長さ = 14.3mm。深さ = 29.9mm。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ番号 = 3191。。UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242') 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645') 821-5645/及び< 797-9045') 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163') 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172') 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117') 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282') 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質
ナイロン66、UL94V-0
色
白
タイプ
プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
ピッチ(mm)
3.96
極数
2
定格電圧(V)
300(MAX)
定格電流(A)
7(MAX)
1袋(10個)
¥109
税込¥120
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
定格電圧(V)
最大/250
定格電流(A)
最大/3
電線抱合範囲AWG(#)
#22~#28
電線被覆外径(mm)
Φ1.2~Φ1.7
被覆ストリップ長(mm)
2.8~3.4
適合ハウジング
5051
仕様
極数 = 2。行数 = 2。ピッチ = 4.2mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Mini-Fit Jr。併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル。接続方向 = ストレート。長さ = 14.4mm。幅 = 7.39mm。ハウジング材質 = ナイロン。。Molex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
20
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
強ロック機構
互換性のある圧着・圧接の両ソケット
高信頼性コンタクト
挿入ガイド構造
ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)
2.0
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
適合電線範囲 AWG(#)
28~22