- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 2段プーリーのおすすめ人気ランキング
2段プーリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「2段プーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤用プーリー」、「Vプーリー」、「変速プーリー」などの商品も取り扱っております。
1パック(20個)
¥550
税込¥605
当日出荷
独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類
変速プーリー
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形
A
溝数
2
下穴径(Φmm)
-
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
溝の形
A
溝数
2
種類
VPプーリ
ベルト
A形
2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄
質量(g)
128
シリーズ
GF
キット内容
2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
1個
¥4,279
税込¥4,707
9日以内出荷
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
2
リム幅w(mm)
59.5
下穴径d(Φmm)
-
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類
変速プーリー
溝はテーパー状になっています。
六角穴付ネジで固定してあります。
このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。
YM-61モーターにも取付はできます。
ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)
6.34
全長(mm)
14
外径(Φmm)
16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形
B
材質
JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250
種類
Vプーリー
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状
ひしフランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類
Vプーリー
材質(ベアリング)
スチール
材質(プーリ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)
ブラック
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。
ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。
ドアレールを使用した戸車に。
外径(Φmm)
90
トラスコ品番
384-7764
材質
スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付
幅(mm)
11
質量(g)
182
内径(Φmm)
10
溝径(Φmm)
78.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷