- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 2重4角ソケットのおすすめ人気ランキング
2重4角ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「2重4角ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「八角 レンチ」、「四角ラチェット」、「四角 ボックスレンチ」などの商品も取り扱っております。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
9.5
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料
対応ボルト
穴角
2重4角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
12.7
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状
2重4角
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角
4角
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法l(mm)
10
ソケット形状
4角
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合
主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)。主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)。主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番
821-7823
セット内容
・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
質量(g)
245。(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法L(mm)
AC301-10(31)。AC301-13(31)。AC301-17(32)
寸法a(mm)
AC301-10(10.5)。AC301-13(13.1)。AC301-17(17.3)
寸法D(Φmm)
26.5
差込角(sq.)
12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。
差込角(mm)
9.5(3/8)
セット内容
8/10/11/12/13/14/16/17/19
材質
クロムモリブデン鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
材質/仕上
S45C。表面処理:カチオン電着塗装
ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
差込角(mm)
9.5
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。
T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。