20インチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
3,072件の「20インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール傷防止」、「製材用機械」、「20インチ タイヤ」などの商品も取り扱っております。
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質 合成ゴム
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普通車用PVCレザー製タイヤカバー 今までにない大きさで、20インチ以上の大径ホイールにも対応! パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。 材質 合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混 幅(cm) 73 高さ(cm) 73 適合車種 軽自動車~大型SUV
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!。水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!。自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。 材質 (カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレン グレー 適合車種 軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車 サイズ(mm) 高さ約850×幅約990
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg) 8.5 サイズ 50 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 37(最大70) 表面処理 半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC) AC100-240V、50/60Hz コントラスト比 1200:1 解像度 3840×2160 応答速度 8ms 入力端子 HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 10W×2 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 300 パネル駆動方式 IPS(FFS) 最大表示色 10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格 200mm×200mm リフレッシュレート(Hz) 60
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

20インチ、22インチ、24インチの子供自転車用キャリア 超低床タイプフレーム用 最大積載容量18kgのJIS規格「クラス18」合格品 製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
材質 スチール 加工 クロムメッキ
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品 クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種 東芝 REGZA 32S20 サイズ 32インチ 取付方式 シリコン吸着 反射防止 ブルーライトカット
1枚
9,798 税込10,778
4日以内出荷

出力(kW) 3.7 チェンタイプ C85 乾燥質量(kg) 6.5 燃料タンク容量(L) 0.7 オイルタンク(L) 0.35 振動3軸合成値(m/s2) 5.2 排気量(cc) 70.6
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

サイズ H/E 20インチ 材質 リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP) 仕様 ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き) 規格 H/E タイヤサイズ (推奨) 20×1.50~2.00まで 前後区分 前輪
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg) 100 質量(kg) 18 荷台寸法(高さ)(mm) 690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 1120~1520 タイヤタイプ 20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm) タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。
材質 (ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa) MA×300
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg) 150 荷台寸法(高さ)(mm) 760~960 荷台寸法(長さ)(mm) 920 荷台寸法(幅)(mm) 1070~1670 タイヤ幅(mm) 1150~1750
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用 付属品 無し 材質 バンド:ゴム フック:鉄
1セット(2個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易的な製材器です。ガイドバー20インチまで。 推奨のガイドバー長さ18-20インチ、またチェンソーの排気量50cc以上を推奨します。
寸法(cm) L61×W32×H47
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!。水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!。自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。 材質 (カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレン レッド 適合車種 軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車 サイズ(mm) 高さ約850×幅約990
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷

正爪外装変速機対応モデル 完成車モデル
ブラック アズワン品番 64-9557-09
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。 セット内容 スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部 材質 スチール、ABS 質量(g) 410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×115×220 対応機種 1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン 取付ねじ 1/4-20UNCインチネジ 挟み幅 スマホホルダー:60~70mm 耐荷重(g) 660 地上高さ(mm) 最高:315、最低:210
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
仕様 【画面数】1 付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質 スチール ブラック 取付 支柱 使用工具 プラスドライバー,手袋 適合サイズ 【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ 適合モニターサイズ 最大32インチ 可動範囲 【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180° 六角レンチ(mm) 6
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大17インチ相当の大画面ノートPCを20台、充電しながら収納できるノートPC 保管庫 Tablet*Cart NOTEです。(OAタップは付属しておりません)
質量(kg) 58(タブレットPC/ノートPCを除く) キャスター(mm) 直径100ストッパー付きキャスター x4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 端末収納部:40×450×310 仕切板を取り外すことで、収納幅を変更することが可能です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×608×1025(突起部を除く) 端末 最大17インチ相当までのノートPC/タブレットPC 収納数 20台 保証期間 無償:保証書記載のお買い上げ日より1年間 セキュリティ 鍵付き扉、盗難防止用チェーン取付可※オプションでダイヤルロックハンドルに変更可能。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469,800 税込516,780
15日以内出荷