- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 20インチカラータイヤのおすすめ人気ランキング
20インチカラータイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「20インチカラータイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20インチ タイヤ」、「18インチ タイヤ 自転車」、「自転車 タイヤ 20×1.5」などの商品も取り扱っております。
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプ
W/O
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容
タイヤ1本
色
黒
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色
ブラック
質量(g)
330
本体寸法(mm)
110×100
取付ネジ径
9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。
リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
セット内容
タイヤ1本
バルブ形式
英式
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ
折りたたみ
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車
仕様
●PSI:40●kPa:280
セット内容
タイヤ×1本
サイズ
20×1.50 H/E
タイプ
H/E
適合サイズ
20×1.50 H/E
ETRTO規格
40-406
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車
仕様
●PSI:40●kPa:280
セット内容
タイヤ×1本
サイズ
20×1.75 H/E
タイプ
H/E
適合サイズ
20×1.75 H/E
ETRTO規格
47-406
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプ
W/O
セット内容
タイヤ1本
色
ブラック
材質
(ビード)スチール
色
黒
タイプ
W/O
推奨内圧(kPa)
300
車イス用グレーカラータイヤ。
色
グレー
タイプ
W/O
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別
天然ゴムシースケーブル
素線径(mm)
0.45
カラーラインで見分けやすい。レングスマーク(目盛)付き
導体断面積(mm2)
22
仕上外径(mm)
11.5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.844
シース厚(mm)
2.3
導体構成(本/mm)
7/20/0.45
導体外径(Φmm)
6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様
●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用
アズワン品番
65-9339-45
1台
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷