20L 容器 コック付のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
131件の「20L 容器 コック付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20L 容器」、「コック 付き 容器」、「20Lコック」などの商品も取り扱っております。
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分 エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -40/- タイプ 希釈不要 凍結温度(℃) -40 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンペール
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L) 19.8 仕様 ハンドル、蛇口コック付 種別 20EM 材質 本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム) 本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色 外寸(mm) Φ342×422 内寸(mm) Φ306×264
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数 片口 口外径(Φmm) 30 ノズル なし コック あり コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手 あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分 エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -40/- タイプ 希釈不要 凍結温度(℃) -40 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


携帯に便利な折りたたみ式です。折りたたんで収納でき、場所をとりません。コック付きです。
用途非常用・災害用水タンク。 材質 コック:ポリエチレン、ラベル:紙 容量(L) 20
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)
用途液体の保管、排出等 容量(L) 20 仕様 中栓付、広口タイプ トラスコ品番 321-6071 質量(kg) 1.4 材質(本体) ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×400 材質(コック) ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×400 材質(パッキン) バイトン(FKM)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質 ポリエチレン 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm) 大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質 本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数 両口 ノズル なし コック あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取手 あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 容量(L) 20 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 仕様 パッキン付 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm) 90 材質(本体) ポリエチレン(PE) 口数 片口 材質(コック) ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) ノズル なし コック あり 取手 あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様 PPコック:25A取付、中栓付 口数 片口 ノズル なし コック あり ねじ山 1” 取手 あり
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L) 20 エスコ品番 EA508AW-20 材質 本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム) ねじ コック:20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 318×230×525 目盛間隔 2L
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズル なし その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃) 80 コック あり 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料 耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm) 295×295×285 口径(Φmm) 32 材質 ポリエチレン 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm) 約17 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L) 20 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ 活栓付 アズワン品番 5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm) Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷