- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 20mm径のおすすめ人気ランキング
20mm径のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新39,783件の「20mm径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管絶縁継手」、「超小型キャスター」、「内径20mm」などの商品も取り扱っております。
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分
Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下。Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質
アルミ(A5052)
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A5052BD
外径公差(mm)
±0.08
調質
H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0、+3)
サービス分類
オーダー・加工
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
あり
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE
IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。
本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。
測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。
K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。
仕様
(信号変調)ピーク、ディレイ
測定範囲(℃)
600~2000
方式
視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値
測定方式
狭帯域放射温度計
表示方式
LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示
精度(℃)
±1℃以内
分解能(℃)
1
記憶方式
SDカード 2GB以下
応答時間(秒)
0.2
測定距離(mm)
4000
測定波長(μm)
0.9
検出素子
Si
精度定格
1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%
放射率補正
0.100~1.900(0.01ステップ)
測定径(Φmm)
20
通信機能
RS-232C
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質
LDPE
使用温度範囲(℃)
-30~60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状
エルボ
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。
EOG滅菌済。
タイプ
片綿球
医薬品医療機器等法
一般医療機器
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
850-6339
材質
硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状
ユニオンソケット
寸法L(mm)
90
寸法D(mm)
26
使用流体
水
呼び径(A)
20A
最高使用温度(℃)
40
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)
色
ブラック
タイプ
ロックナット
ツバ径(Φmm)
20
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスターの取付金具です。
コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。
ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
材質
ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)
定格電圧(V)
AC/DC250
使用温度(℃)
-20~75
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(カバー)
ポリカーボネイト(UL94V-O)
材質(ボディ)
66ナイロン
耐衝撃性
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下。490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回
結合方式
ワンタッチ
耐振動
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下。10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間
材質(コンタクト)
銅合金。接続部/ニッケルめっき。圧接部/ニッケルめっき
耐久性
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)以下。抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断
試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
仕様
●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番
65-9339-32
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
用途軟質材切断専用。
種別
カッター
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。
AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。
革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。
あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200