- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 22.2mmのおすすめ人気ランキング
22.2mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新3,346件の「22.2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ穴キャップ」、「アルミパイプ22.2mm」、「パイプ 22.2」などの商品も取り扱っております。
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質
SKH
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
ブロックパターンのグリップ。
寸法(mm)
120
色
ブラック
質量(g)
76
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。
材質
低合金鋼(SKS)
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
1.96
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)
25.8
寸法D2(Φmm)
22
寸法D3(Φmm)
22.2
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状
ピロー形ユニット
細かなスリットですべりにくいタイプ。
寸法(mm)
123
色
ブラック
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
1
1袋(3個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用
材質
本体PP・バネ:バネ材メッキ
色
青
パイプの切り口をまっすぐ切断できるようにガイドする工具。
22.2mmから33mmまでのパイプに対応。
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
コイル電圧(V)
DC24(at20℃)
適合電源装置
BES・BEH
用途自転車用スマートフォンシリコンホルダー
取り付け工具
不要
対応インチサイズ
4.0~6.1
適合ハンドル径(Φmm)
22.2~30.0