220mah 3.7vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
28件の「220mah 3.7v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー リチウムイオン電池」、「3.7 v リチウム イオン 電池」、「5vバッテリー」などの商品も取り扱っております。
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種 設定なし 公称電圧(V) 3.7 充電電圧(V) (最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子形状 PHR-2 公称電圧(V) 3.7 充電電圧(V) (最大)4.2 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TV03 交換用リチウムイオン電池
アズワン品番 65-0529-94
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×長さ(mm) 約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 829-0782 適合本体 携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 1370 アズワン品番 64-9538-55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 ●電圧:3.7V●容量:300mAh●縦(D):37.0mm●横(W):20.0mm●厚さ(H):5.6mm●直径:-●備考:7.5g●電圧:3.7V アズワン品番 68-2204-04
1個
879 税込967
5日以内出荷

寸法(mm) 9×20×40 端子形状 PHR-2 密度 (体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/L バッテリー容量(mAh) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7V アズワン品番 68-2206-03
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様 ●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。 アズワン品番 67-0430-66
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ ニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別 二酸化マンガンリチウム一次電池 種類 二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V) (初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ 適合機種 CSシリーズ専用 電池寿命(年) 25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷