- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 24 時間 換気 フィルターのおすすめ人気ランキング
24 時間 換気 フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新255件の「24 時間 換気 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24時間換気口 フィルター」、「換気 口 フィルター 丸 型」、「マンション 給気口」などの商品も取り扱っております。
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質
ウレタン
色
黒
密度(kg/m3)
30±5
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター
タイプ
角形用
呼称
50
仕様
アレルバスター添着
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質
(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプ
KRP用
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
シルバーグレー
タイプ
-
集じん部にニードル放電方式(オーデン社特許)を装備しています。
ニードル放電方式により集じん効果・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現します。
強力脱臭、高性能活性炭素を採用しています。
用途喫煙対策、粉じん対策
仕様
風量3段階調整
トラスコ品番
456-8681
寸法(mm)
155×260×160
質量(kg)
51.5
消費電力(W)(50/60Hz)
84~96/105~120
最大風量(m3/min)
25~36/28~40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×920×260
使用面積(m2)
100(60畳)
標準消費電力料金(円/h)
2.27~2.59/2.84~3.24
脱臭機能
○
タバコモード
○
1台
¥629,800
税込¥692,780
10日以内出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
30
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)
6.5
仕様
局所換気専用
材質
ヤシの実繊維
タイプ
1次排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プッシュ式、プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
クールホワイト
仕様
活性炭フィルター
トラスコ品番
793-0437
適合機種
KDCシリーズ
質量(kg)
1.3
品名
中性能フィルター
1枚
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
1個
¥44,100
税込¥48,510
10日以内出荷